Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaViti a spallamento Vite a spalla di precisione ISO7379

Vite a spalla di precisione ISO7379 ISO 7379

- Materiale Acciaio trattato classe 12.9

Vite a colletto
Vite a spalla
ISO 7379

- Bulloneria Qualità 12,9

- Funzione di centraggio e serraggio

- Materiale:

Acciaio trattato 33-38, HRc

(temprato ad olio)

- Resistenza alla trazione 1220N/mm2

- Resistenza al taglio 624N/mm2

- Allungamento minimo 8%

- T° d’utilizzo: da -50°C a +300°C

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 3,52 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 +300 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -30% -55% 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
HSS10-100 20,48 € 2
HSS10-16 7,40 € 2
HSS10-20 7,07 € 2
HSS10-25 8,07 € 2
HSS10-30 8,19 € 2
HSS10-40 8,03 € 2
HSS10-50 8,89 € 2
HSS10-60 10,95 € 2
HSS10-70 11,64 € 2
HSS10-80 15,01 € 1
HSS10-90 17,25 € 1
HSS12-120 39,15 € 1
HSS12-30 14,03 € 2
HSS12-40 15,17 € 2
HSS12-50 15,79 € 2
HSS12-60 18,81 € 2
HSS12-70 19,52 € 2
HSS12-80 20,76 € 2
HSS12-90 23,13 € 1
HSS5-10 3,52 € 2
HSS5-12 3,52 € 2
HSS5-16 3,68 € 2
HSS5-20 3,68 € 2
HSS5-25 3,75 € 2
HSS5-30 3,75 € 2
HSS5-40 3,80 € 2
HSS6-12 3,85 € 2
HSS6-16 3,96 € 2
HSS6-20 4,12 € 2
HSS6-25 4,12 € 2
HSS6-30 4,31 € 2
HSS6-40 4,46 € 2
HSS6-50 4,57 € 2
HSS8-16 4,69 € 2
HSS8-20 4,69 € 2
HSS8-25 4,85 € 2
HSS8-30 5,93 € 2
HSS8-40 6,29 € 2
HSS8-50 6,36 € 2
HSS8-60 6,36 € 2
HSS8-70 6,98 € 2
HSS8-80 7,82 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a spalla inox 303
Materiale: Inox 303

Vite a spalla inox 416
Materiale: Inox 416 pretrattato

Rondella semplice
Materiale: Acciaio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| HSS10-100| HSS10-16| HSS10-20| HSS10-25| HSS10-30| HSS10-40| HSS10-50| HSS10-60| HSS10-70| HSS10-80| HSS10-90| HSS12-120| HSS12-30| HSS12-40| HSS12-50| HSS12-60| HSS12-70| HSS12-80| HSS12-90| HSS5-10| HSS5-12| HSS5-16| HSS5-20| HSS5-25| HSS5-30| HSS5-40| HSS6-12| HSS6-16| HSS6-20| HSS6-25| HSS6-30| HSS6-40| HSS6-50| HSS8-16| HSS8-20| HSS8-25| HSS8-30| HSS8-40| HSS8-50| HSS8-60| HSS8-70| HSS8-80
HSS
/pdf/frPDFauto/HSS.pdf