Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaViti a spallamento Vite a spalla di precisione ISO7379

Vite a spalla di precisione ISO7379 ISO 7379

- Materiale Acciaio trattato classe 12.9

Vite a colletto
Vite a spalla
ISO 7379

- Bulloneria Qualità 12,9

- Funzione di centraggio e serraggio

- Materiale:

Acciaio trattato 33-38, HRc

(temprato ad olio)

- Resistenza alla trazione 1220N/mm2

- Resistenza al taglio 624N/mm2

- Allungamento minimo 8%

- T° d’utilizzo: da -50°C a +300°C

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 3,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 +300 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -30% -55% 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
HSS10-100 20,69 € 2
HSS10-16 7,48 € 2
HSS10-20 7,14 € 2
HSS10-25 8,15 € 2
HSS10-30 8,27 € 2
HSS10-40 8,11 € 2
HSS10-50 8,98 € 2
HSS10-60 11,06 € 2
HSS10-70 11,75 € 2
HSS10-80 15,16 € 1
HSS10-90 17,42 € 1
HSS12-120 39,54 € 1
HSS12-30 14,17 € 2
HSS12-40 15,32 € 2
HSS12-50 15,94 € 2
HSS12-60 18,99 € 2
HSS12-70 19,72 € 2
HSS12-80 20,96 € 2
HSS12-90 23,36 € 1
HSS5-10 3,56 € 2
HSS5-12 3,56 € 2
HSS5-16 3,71 € 2
HSS5-20 3,71 € 2
HSS5-25 3,78 € 2
HSS5-30 3,78 € 2
HSS5-40 3,84 € 2
HSS6-12 3,89 € 2
HSS6-16 4,00 € 2
HSS6-20 4,16 € 2
HSS6-25 4,16 € 2
HSS6-30 4,36 € 2
HSS6-40 4,51 € 2
HSS6-50 4,61 € 2
HSS8-16 4,73 € 2
HSS8-20 4,73 € 2
HSS8-25 4,90 € 2
HSS8-30 5,99 € 2
HSS8-40 6,36 € 2
HSS8-50 6,43 € 2
HSS8-60 6,43 € 2
HSS8-70 7,05 € 2
HSS8-80 7,90 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a spalla inox 303
Materiale: Inox 303

Vite a spalla inox 416
Materiale: Inox 416 pretrattato

Rondella semplice
Materiale: Acciaio

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| HSS10-100| HSS10-16| HSS10-20| HSS10-25| HSS10-30| HSS10-40| HSS10-50| HSS10-60| HSS10-70| HSS10-80| HSS10-90| HSS12-120| HSS12-30| HSS12-40| HSS12-50| HSS12-60| HSS12-70| HSS12-80| HSS12-90| HSS5-10| HSS5-12| HSS5-16| HSS5-20| HSS5-25| HSS5-30| HSS5-40| HSS6-12| HSS6-16| HSS6-20| HSS6-25| HSS6-30| HSS6-40| HSS6-50| HSS8-16| HSS8-20| HSS8-25| HSS8-30| HSS8-40| HSS8-50| HSS8-60| HSS8-70| HSS8-80
HSS
/pdf/frPDFauto/HSS.pdf