Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla per stampi ISO10243

Molla per stampi ISO10243 ISO 10243

- Carico Medio

Molla per stampi

- Norma ISO colore blu (ISO 10243)

- Molla extra-rigida

- A carico medio

- Filo trapezoidale

- Estremità ravvicinate, molate

- Sopporta gli urti

- Sopporta i colpi

- Grande facilità per raggiungere l’altezza del solido

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio


Vantaggi

- Il filo trapezoidale permette una deflessione

massima e una protezione contro qualsiasi rischio di danno provocato dall’eccessiva sollecitazione della molla

- Durezza che permette di sopportare carichi

importanti.

- Resistenza a 230°C

- prestazione uniforme della molla

- Rapporti di rigidità costante

- Grande precisione di carico a una data

altezza

- Prestazioni affidabili

- Diminuzione dei rischi di rottura


Opzione

- Altre misure
A partire da 3,25 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -8% -12 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
R204104 3,25 € 2
R204106 3,74 € 2
R204108 4,47 € 2
R204112 5,55 € 1
R204204 3,82 € 1
R204206 4,52 € 2
R204208 5,19 € 2
R204212 6,73 € 1
R204248 23,60 € 1
R204304 4,91 € 2
R204306 5,55 € 2
R204308 6,17 € 2
R204312 7,40 € 2
R204316 8,72 € 1
R204404 5,14 € 2
R204406 5,98 € 2
R204408 6,73 € 2
R204412 8,22 € 2
R204416 10,22 € 1
R204420 12,54 € 1
R204424 14,52 € 2
R204504 5,09 € 1
R204506 6,90 € 2
R204507 7,83 € 1
R204508 8,49 € 2
R204510 9,63 € 2
R204512 10,56 € 1
R204514 12,54 € 1
R204516 13,92 € 2
R204518 15,47 € 1
R204520 16,73 € 1
R204522 18,59 € 1
R204524 19,71 € 1
R204528 21,51 € 1
R204532 23,90 € 1
R204548 53,55 € 1
R204606 9,15 € 2
R204607 10,22 € 1
R204608 11,12 € 2
R204610 12,54 € 2
R204612 13,62 € 2
R204616 17,58 € 1
R204620 23,45 € 1
R204624 26,29 € 1
R204632 32,75 € 1
R204648 59,80 € 1
R204708 13,08 € 2
R204712 17,36 € 1
R204716 24,38 € 1
R204720 30,95 € 1
R204724 34,60 € 1
R204732 43,78 € 1
R204748 71,93 € 1
R204810 25,30 € 1
R204814 32,51 € 1
R204818 40,94 € 1
R204822 48,85 € 1
R204828 59,06 € 1
R204836 80,30 € 1
R204848 125,69 € 1
R204912 60,39 € 1
R204916 73,28 € 1
R204920 81,01 € 1
R204928 111,09 € 1
R204936 137,41 € 1
R204948 191,12 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox
Rondella elastica
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| R204104| R204106| R204108| R204112| R204204| R204206| R204208| R204212| R204248| R204304| R204306| R204308| R204312| R204316| R204404| R204406| R204408| R204412| R204416| R204420| R204424| R204504| R204506| R204507| R204508| R204510| R204512| R204514| R204516| R204518| R204520| R204522| R204524| R204528| R204532| R204548| R204606| R204607| R204608| R204610| R204612| R204616| R204620| R204624| R204632| R204648| R204708| R204712| R204716| R204720| R204724| R204732| R204748| R204810| R204814| R204818| R204822| R204828| R204836| R204848| R204912| R204916| R204920| R204928| R204936| R204948
/pdf/frPDFauto/R204.pdf