Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla per stampi ISO10243

Molla per stampi ISO10243 ISO 10243

- Carico Leggero

Molla per stampi

- Norma ISO colore verde (ISO 10243)

- Molla extra-rigida

- A carico leggero

- Filo trapezoidale

- Estremità ravvicinate, molate

- Sopporta gli urti

- Sopporta i colpi

- Grande facilità per raggiungere l’altezza del solido

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio


Vantaggi

- Il filo trapezoidale permette una deflessione

massima e una protezione contro qualsiasi rischio di danno provocato dall’eccessiva sollecitazione della molla

- Durezza che permette di sopportare carichi

importanti

- Resistenza a 230°C

- prestazione uniforme della molla

- Rapporti di rigidità costante

- Grande precisione di carico a una data

altezza

- Prestazioni affidabili

- Diminuzione dei rischi di rottura


Opzione

- Altre misure
A partire da 3,10 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -8% -12 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
R203104 3,10 € 2
R203106 3,51 € 1
R203108 3,76 € 2
R203112 4,56 € 2
R203204 3,63 € 2
R203206 4,31 € 2
R203208 4,96 € 2
R203212 6,23 € 2
R203248 17,24 € 1
R203304 4,21 € 2
R203306 4,96 € 2
R203308 5,69 € 2
R203312 6,91 € 2
R203316 8,00 € 2
R203404 4,56 € 2
R203406 5,24 € 2
R203408 5,74 € 2
R203412 7,47 € 2
R203416 8,93 € 2
R203420 10,75 € 1
R203424 11,97 € 2
R203448 36,00 € 1
R203504 5,11 € 1
R203505 5,79 € 2
R203506 6,50 € 2
R203507 7,35 € 2
R203508 8,23 € 2
R203510 9,10 € 1
R203512 10,32 € 2
R203514 12,00 € 1
R203516 13,29 € 2
R203518 14,62 € 1
R203520 16,18 € 1
R203522 18,02 € 1
R203524 19,37 € 1
R203528 21,00 € 1
R203532 23,49 € 1
R203548 49,03 € 1
R203606 8,45 € 2
R203607 9,10 € 2
R203608 10,06 € 1
R203610 11,44 € 2
R203612 12,88 € 1
R203616 16,21 € 2
R203620 21,00 € 2
R203624 24,45 € 1
R203632 31,03 € 1
R203648 52,17 € 1
R203708 11,97 € 2
R203712 16,76 € 1
R203716 22,88 € 1
R203720 29,28 € 1
R203724 33,54 € 2
R203732 42,05 € 1
R203748 64,32 € 1
R203810 23,03 € 2
R203814 30,21 € 1
R203818 38,17 € 1
R203822 45,10 € 1
R203828 53,66 € 1
R203840 77,43 € 2
R203912 50,85 € 1
R203916 71,56 € 1
R203920 80,30 € 1
R203928 101,26 € 1
R203940 148,17 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Rondella elastica
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| R203104| R203106| R203108| R203112| R203204| R203206| R203208| R203212| R203248| R203304| R203306| R203308| R203312| R203316| R203404| R203406| R203408| R203412| R203416| R203420| R203424| R203448| R203504| R203505| R203506| R203507| R203508| R203510| R203512| R203514| R203516| R203518| R203520| R203522| R203524| R203528| R203532| R203548| R203606| R203607| R203608| R203610| R203612| R203616| R203620| R203624| R203632| R203648| R203708| R203712| R203716| R203720| R203724| R203732| R203748| R203810| R203814| R203818| R203822| R203828| R203840| R203912| R203916| R203920| R203928| R203940
/pdf/frPDFauto/R203.pdf