Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di compressione Molla di compressione al metro acciaio

Molla di compressione al metro acciaio

- Tipo al metro
- Materiale Acciaio

Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Molla da tagliare alla lunghezza

desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico: acciaio

A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200

Inox a norma DIN 17224 N 1,4310

(Inox 302 AMS)
A partire da 31,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
D19000 31,17 € 2
D19010 31,17 € 1
D19020 31,17 € 2
D19030 31,17 € 2
D19040 31,17 € 2
D19050 31,17 € 2
D19060 32,53 € 2
D19070 32,53 € 2
D19080 31,63 € 2
D19090 31,63 € 2
D19100 32,53 € 2
D19110 32,53 € 2
D19120 32,98 € 2
D19130 32,98 € 2
D19140 33,04 € 2
D19150 33,04 € 2
D19160 34,48 € 1
D19170 34,48 € 2
D19180 34,87 € 2
D19190 34,87 € 2
D19200 36,07 € 2
D19210 36,07 € 2
D19220 36,26 € 2
D19230 36,26 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di compressione al metro inox
Tipo: al metro
Materiale: Inox
Molla di compressione DIN2095
Tipo: DIN 2095

Molla di compressione conica
Type: Conica
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D19000| D19010| D19020| D19030| D19040| D19050| D19060| D19070| D19080| D19090| D19100| D19110| D19120| D19130| D19140| D19150| D19160| D19170| D19180| D19190| D19200| D19210| D19220| D19230
/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf