Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di trazione Molla di trazione DIN2097

Molla di trazione DIN2097

- Tipo DIN 2097

Corde per pianoforte inox

Materiali

Filo armonico: inox a norma Din 17224

Inox 12CrNi17.7

- Estremità: ganci tedeschi a norma DIN 2097

La posizione alle estremità può variare

- Tolleranze: tutte le misure e i carichi sono a norma DIN 2097 (Grado 2)

- La tensione iniziale Fo = carico max. x0,08

- Molle raccomandate per carichi statici e carichi dinamici medi


Info

- Non tirare oltre l’allungamento max. per evitare delle deformazioni permanenti

- Realizzazioni su misura: contattateci (quantità minima possibile)
A partire da 8,59 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -5% -20 % Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +5 +25 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
ET4080 A  11,89 € 2
ET4081 A  11,89 € 1
ET4082 A  11,89 € 1
ET4083 A  11,89 € 2
ET4084 A  11,89 € 1
ET4085 A  11,89 € 1
ET4086 A  11,89 € 2
ET4087 A  11,89 € 1
ET4088 A  11,89 € 2
ET4089 A  13,02 € 2
ET4090 A  11,89 € 1
ET4091 A  11,89 € 2
ET4092 A  11,89 € 2
ET4093 A  13,83 € 1
ET4094 A  13,83 € 1
ET4095 A  13,83 € 1
ET4096 A  13,83 € 1
ET4097 A  13,83 € 1
ET4098 A  13,83 € 1
ET4099 A  13,83 € 2
ET4100 A  13,83 € 2
ET4101 A  13,83 € 2
ET4102 A  13,83 € 2
ET4103 A  13,83 € 1
ET4104 A  13,25 € 2
ET4105 A  13,25 € 1
ET4106 A  13,25 € 1
ET4107 A  13,25 € 1
ET4108 A  13,25 € 2
ET4109 A  13,25 € 2
ET4110 A  13,25 € 2
ET4111 A  13,25 € 2
ET4112 A  13,25 € 2
ET4113 A  13,25 € 2
ET4114 A  13,25 € 2
ET4115 A  13,25 € 2
ET4116 A  13,25 € 2
ET4117 A  13,25 € 1
ET4118 A  13,25 € 1
ET4119 A  13,25 € 1
ET4120 A  13,25 € 1
ET4121 A  13,25 € 2
ET4122 A  13,25 € 1
ET4123 A  13,25 € 2
ET4124 A  13,25 € 2
ET4125 A  13,25 € 2
ET4126 A  13,83 € 2
ET4127 A  13,83 € 2
ET4128 A  13,83 € 2
ET4129 A  13,25 € 2
ET4130 A  13,25 € 1
ET4131 A  13,25 € 1
ET4132 A  13,25 € 2
ET4133 A  13,25 € 2
ET4134 A  13,25 € 1
ET4135 A  13,25 € 2
ET4136 A  17,58 € 2
ET4137 A  12,68 € 2
ET4138 A  12,68 € 2
ET4139 A  12,68 € 2
ET4140 A  12,68 € 2
ET4141 A  13,25 € 2
ET4142 A  13,25 € 2
ET4143 A  13,25 € 1
ET4144 A  13,25 € 1
ET4145 A  13,25 € 1
ET4146 A  13,25 € 2
ET4147 A  13,25 € 2
ET4148 A  13,25 € 2
ET4149 A  13,25 € 2
ET4150 A  13,25 € 2
ET4151 A  13,25 € 2
ET4152 A  13,25 € 2
ET4153 A  13,25 € 2
ET4154 A  11,52 € 1
ET4155 A  11,52 € 2
ET4156 A  11,52 € 2
ET4157 A  11,52 € 2
ET4158 A  11,52 € 2
ET4159 A  11,52 € 2
ET4160 B  8,60 € 1
ET4161 B  8,59 € 1
ET4162 B  8,60 € 1
ET4163 B  8,60 € 2
ET4164 B  8,60 € 1
ET4165 B  8,60 € 2
ET4166 B  8,60 € 2
ET4167 B  8,60 € 1
ET4168 B  8,60 € 1
ET4169 B  8,60 € 1
ET4170 B  8,60 € 1
ET4171 B  8,60 € 2
ET4172 B  8,60 € 1
ET4173 B  8,60 € 1
ET4174 B  8,60 € 1
ET4175 B  8,60 € 2
ET4176 B  8,60 € 2
ET4177 B  8,60 € 2
ET4178 B  8,60 € 2
ET4179 B  8,60 € 1
ET4180 B  8,60 € 1
ET4181 B  8,60 € 1
ET4182 B  9,43 € 2
ET4183 B  9,43 € 2
ET4184 B  9,43 € 1
ET4185 B  9,43 € 1
ET4186 B  9,43 € 1
ET4187 B  9,43 € 1
ET4188 B  9,43 € 1
ET4189 B  9,43 € 2
ET4190 B  9,43 € 2
ET4191 B  9,43 € 1
ET4192 B  9,43 € 1
ET4193 B  9,43 € 1
ET4194 B  9,43 € 2
ET4195 B  9,43 € 1
ET4196 B  9,43 € 1
ET4197 B  9,43 € 2
ET4198 B  9,43 € 1
ET4199 B  9,43 € 1
ET4200 B  9,43 € 1
ET4201 B  9,43 € 2
ET4202 B  9,43 € 2
ET4203 B  9,43 € 1
ET4204 B  10,00 € 2
ET4205 B  9,43 € 1
ET4206 B  9,43 € 1
ET4207 B  9,43 € 2
ET4208 B  9,43 € 1
ET4209 B  9,43 € 1
ET4210 B  9,43 € 2
ET4211 B  9,43 € 2
ET4212 B  8,96 € 1
ET4213 B  8,96 € 2
ET4214 B  8,96 € 1
ET4215 B  8,96 € 1
ET4216 B  8,96 € 1
ET4217 B  8,96 € 1
ET4218 B  8,96 € 1
ET4219 B  8,96 € 1
ET4220 B  8,96 € 1
ET4221 B  8,96 € 1
ET4222 B  8,96 € 2
ET4223 B  8,96 € 2
ET4224 B  8,96 € 1
ET4225 B  8,96 € 1
ET4226 B  8,96 € 2
ET4227 B  9,20 € 2
ET4228 B  9,50 € 1
ET4229 B  9,50 € 1
ET4230 B  8,85 € 2
ET4231 B  8,85 € 1
ET4232 B  8,85 € 2
ET4233 B  8,85 € 1
ET4234 B  8,85 € 1
ET4235 B  8,85 € 2
ET4236 B  8,85 € 1
ET4237 B  9,01 € 2
ET4238 B  9,01 € 2
ET4239 B  9,54 € 1
ET4240 B  9,54 € 2
ET4241 B  9,79 € 1
ET4242 B  9,01 € 1
ET4243 B  9,01 € 1
ET4244 B  9,01 € 1
ET4245 B  9,01 € 2
ET4246 B  9,01 € 2
ET4247 B  9,01 € 1
ET4248 B  9,54 € 2
ET4249 B  9,54 € 1
ET4250 B  9,54 € 1
ET4251 B  9,54 € 2
ET4252 B  9,54 € 2
ET4253 B  10,12 € 1
ET4254 B  9,54 € 1
ET4255 B  9,54 € 1
ET4256 B  9,54 € 1
ET4257 B  9,54 € 1
ET4258 B  9,54 € 2
ET4259 B  9,54 € 2
ET4260 B  9,54 € 1
ET4261 B  10,07 € 1
ET4262 B  10,07 € 1
ET4263 B  10,07 € 1
ET4264 B  10,33 € 1
ET4265 B  10,68 € 1
ET4266 B  10,07 € 1
ET4267 B  10,07 € 1
ET4268 B  10,07 € 1
ET4269 B  10,07 € 1
ET4270 B  10,07 € 2
ET4271 B  10,07 € 2
ET4272 B  10,07 € 1
ET4273 B  10,07 € 1
ET4274 B  10,07 € 1
ET4275 B  10,07 € 1
ET4276 B  10,68 € 1
ET4277 B  11,20 € 1
ET4278 B  10,07 € 1
ET4279 B  10,07 € 1
ET4280 B  10,07 € 1
ET4281 B  10,33 € 1
ET4282 B  10,33 € 1
ET4283 B  10,33 € 2
ET4284 B  10,68 € 1
ET4285 B  33,18 € 1
ET4286 B  34,81 € 1
ET4287 B  34,85 € 1
ET4288 B  37,17 € 1
ET4289 B  37,61 € 1
ET4290 B  33,46 € 1
ET4291 B  33,46 € 1
ET4292 B  34,41 € 1
ET4293 B  33,46 € 1
ET4294 B  34,41 € 1
ET4295 B  34,41 € 1
ET4296 B  34,86 € 1
ET4297 B  34,41 € 1
ET4298 B  34,41 € 1
ET4299 B  34,86 € 1
ET4300 B  37,84 € 1
ET4301 B  39,86 € 1
ET4302 B  33,86 € 1
ET4303 B  33,86 € 1
ET4304 B  33,86 € 1
ET4305 B  34,86 € 1
ET4306 B  34,86 € 1
ET4307 B  34,36 € 1
ET4308 B  35,77 € 1
ET4309 B  35,77 € 1
ET4310 B  35,77 € 1
ET4311 B  35,58 € 1
ET4312 B  37,91 € 1
ET4313 B  43,35 € 1
ET4314 B  35,77 € 1
ET4315 B  38,81 € 1
ET4316 B  38,81 € 1
ET4317 B  35,58 € 1
ET4318 B  35,58 € 1
ET4319 B  35,99 € 1
ET4320 B  37,12 € 1
ET4321 B  52,83 € 1
ET4322 B  52,86 € 1
ET4323 B  53,36 € 1
ET4324 B  53,07 € 1
ET4325 B  53,29 € 1
ET4326 B  42,05 € 1
ET4327 B  42,05 € 1
ET4328 B  49,06 € 1
ET4329 B  48,52 € 1
ET4330 B  49,06 € 1
ET4331 B  53,15 € 1
ET4332 B  53,07 € 1
ET4333 B  46,11 € 1
ET4334 B  46,40 € 1
ET4335 B  48,01 € 1
ET4336 B  47,96 € 1
ET4337 B  83,18 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di trazione al metro acciaio
Tipo: al metro
Materiale: Acciaio
Molla di trazione al metro inox
Tipo: al metro
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| ET4080| ET4081| ET4082| ET4083| ET4084| ET4085| ET4086| ET4087| ET4088| ET4089| ET4090| ET4091| ET4092| ET4093| ET4094| ET4095| ET4096| ET4097| ET4098| ET4099| ET4100| ET4101| ET4102| ET4103| ET4104| ET4105| ET4106| ET4107| ET4108| ET4109| ET4110| ET4111| ET4112| ET4113| ET4114| ET4115| ET4116| ET4117| ET4118| ET4119| ET4120| ET4121| ET4122| ET4123| ET4124| ET4125| ET4126| ET4127| ET4128| ET4129| ET4130| ET4131| ET4132| ET4133| ET4134| ET4135| ET4136| ET4137| ET4138| ET4139| ET4140| ET4141| ET4142| ET4143| ET4144| ET4145| ET4146| ET4147| ET4148| ET4149| ET4150| ET4151| ET4152| ET4153| ET4154| ET4155| ET4156| ET4157| ET4158| ET4159| ET4160| ET4161| ET4162| ET4163| ET4164| ET4165| ET4166| ET4167| ET4168| ET4169| ET4170| ET4171| ET4172| ET4173| ET4174| ET4175| ET4176| ET4177| ET4178| ET4179| ET4180| ET4181| ET4182| ET4183| ET4184| ET4185| ET4186| ET4187| ET4188| ET4189| ET4190| ET4191| ET4192| ET4193| ET4194| ET4195| ET4196| ET4197| ET4198| ET4199| ET4200| ET4201| ET4202| ET4203| ET4204| ET4205| ET4206| ET4207| ET4208| ET4209| ET4210| ET4211| ET4212| ET4213| ET4214| ET4215| ET4216| ET4217| ET4218| ET4219| ET4220| ET4221| ET4222| ET4223| ET4224| ET4225| ET4226| ET4227| ET4228| ET4229| ET4230| ET4231| ET4232| ET4233| ET4234| ET4235| ET4236| ET4237| ET4238| ET4239| ET4240| ET4241| ET4242| ET4243| ET4244| ET4245| ET4246| ET4247| ET4248| ET4249| ET4250| ET4251| ET4252| ET4253| ET4254| ET4255| ET4256| ET4257| ET4258| ET4259| ET4260| ET4261| ET4262| ET4263| ET4264| ET4265| ET4266| ET4267| ET4268| ET4269| ET4270| ET4271| ET4272| ET4273| ET4274| ET4275| ET4276| ET4277| ET4278| ET4279| ET4280| ET4281| ET4282| ET4283| ET4284| ET4285| ET4286| ET4287| ET4288| ET4289| ET4290| ET4291| ET4292| ET4293| ET4294| ET4295| ET4296| ET4297| ET4298| ET4299| ET4300| ET4301| ET4302| ET4303| ET4304| ET4305| ET4306| ET4307| ET4308| ET4309| ET4310| ET4311| ET4312| ET4313| ET4314| ET4315| ET4316| ET4317| ET4318| ET4319| ET4320| ET4321| ET4322| ET4323| ET4324| ET4325| ET4326| ET4327| ET4328| ET4329| ET4330| ET4331| ET4332| ET4333| ET4334| ET4335| ET4336| ET4337
ET
/pdf/frPDFauto/ETGamme.pdf