50900000
50900000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggi
Spina cilindrica
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
Scarica la scheda prodotto
Schede tecniche
File CAD
Spina cilindrica
Spina cilindrica
,
Tipo elastica a spirale ISO 8750
,
Materiale Inox 304
A partire da
9,52 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+21
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD Num.
L
ØD ØMin.
ØD Max.
Smusso ØB
C
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
EP1.5-10/B
1,5
10
1,62
1,73
1,4
0,5
100
10,12 €
2
EP1.5-14/B
1,5
14
1,62
1,73
1,4
0,5
100
15,21 €
1
EP1.5-16/B
1,5
16
1,62
1,73
1,4
0,5
100
10,40 €
2
EP1.5-6/B
1,5
6
1,62
1,73
1,4
0,5
100
9,85 €
2
EP1.5-8/B
1,5
8
1,62
1,73
1,4
0,5
100
14,52 €
2
EP2-10/B
2
10
2,13
2,25
1,9
0,7
100
11,24 €
2
EP2-14/B
2
14
2,13
2,25
1,9
0,7
100
13,74 €
2
EP2-16/B
2
16
2,13
2,25
1,9
0,7
100
9,52 €
2
EP2-20/B
2
20
2,13
2,25
1,9
0,7
100
12,53 €
2
EP2-6/B
2
6
2,13
2,25
1,9
0,7
100
10,71 €
2
EP2-8/B
2
8
2,13
2,25
1,9
0,7
100
10,92 €
2
EP3-10/B
3
10
3,15
3,30
2,9
0,9
100
13,80 €
2
EP3-12/B
3
12
3,15
3,30
2,9
0,9
100
17,91 €
2
EP3-16/B
3
16
3,15
3,30
2,9
0,9
100
27,40 €
2
EP3-20/B
3
20
3,15
3,30
2,9
0,9
100
21,06 €
2
EP3-24/B
3
24
3,15
3,30
2,9
0,9
100
23,00 €
2
EP3-28/B
3
28
3,15
3,30
2,9
0,9
100
24,87 €
2
EP3-30/B
3
30
3,15
3,30
2,9
0,9
100
35,90 €
1
EP4-12/B
4
12
4,20
4,40
3,9
1,1
50
14,56 €
1
EP4-16/B
4
16
4,20
4,40
3,9
1,1
50
15,36 €
1
EP4-20/B
4
20
4,20
4,40
3,9
1,1
50
13,00 €
2
EP4-26/B
4
26
4,20
4,40
3,9
1,1
50
17,78 €
2
EP4-30/B
4
30
4,20
4,40
3,9
1,1
50
18,94 €
2
EP4-35/B
4
35
4,20
4,40
3,9
1,1
50
20,48 €
2
EP4-50/B
4
50
4,20
4,40
3,9
1,1
25
14,86 €
1
EP5-14/B
5
14
5,25
5,50
4,85
1,3
25
11,04 €
2
EP5-18/B
5
18
5,25
5,50
4,85
1,3
25
13,28 €
2
EP5-20/B
5
20
5,25
5,50
4,85
1,3
25
13,80 €
1
EP5-30/B
5
30
5,25
5,50
4,85
1,3
25
16,42 €
2
EP5-40/B
5
40
5,25
5,50
4,85
1,3
25
17,54 €
1
EP6-20/B
6
20
6,25
6,50
5,85
1,5
25
15,66 €
1
EP6-24/B
6
24
6,25
6,50
5,85
1,5
25
18,48 €
1
EP6-28/B
6
28
6,25
6,50
5,85
1,5
50
19,96 €
1
EP6-30/B
6
30
6,25
6,50
5,85
1,5
10
11,29 €
1
EP6-40/B
6
40
6,25
6,50
5,85
1,5
10
12,93 €
2
EP6-50/B
6
50
6,25
6,50
5,85
1,5
10
14,29 €
2
EP8-26/B
8
26
8,30
8,63
7,8
2
10
14,14 €
1
EP8-50/B
8
50
8,30
8,63
7,8
2
10
22,44 €
1
EP8-55/B
8
55
8,30
8,63
7,8
2
10
32,94 €
1
EP8-60/B
8
60
8,30
8,63
7,8
2
10
25,96 €
1
EP8-65/B
8
65
8,30
8,63
7,8
2
10
28,35 €
1
EP8-70/B
8
70
8,30
8,63
7,8
2
10
40,21 €
1
EP8-75/B
8
75
8,30
8,63
7,8
2
10
42,87 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
Schede tecniche
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica
Tipo: elastica ISO 8752
Materiale: Inox 304
Spina cilindrica
Tipo: standard DIN 6325
Materiale: Acciaio
Spina ad intagli
Tipo: ISO 8742
Materiale: Acciaio
Spina ad intagli
Tipo: ISO 8744
Materiale: Acciaio
Spina ad intagli
Tipo: ISO 8745
Materiale: Acciaio
Spina ad intagli
Tipo: ISO 8740
Materiale: Acciaio
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)