Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiAnelli di arresto Anello di arresto interno DIN472

Anello di arresto interno DIN472

- Tipo interno DIN 472

Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un elemento alesato

- Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un elemento alesato

- Applicazione tramite deformazione elastica con l'ausilio di un'apposita pinza (non in vendita)

- Materiale:

Inox A2

- Resiste alla corrosione

- T° di utilizzo: da -20°C a +200°C

(+300°C occasionalmente)

- La quantità déi pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante
A partire da 21,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CY-10S/B 32,43 € 1
CY-11S/B 54,36 € 1
CY-12S/B 21,26 € 2
CY-14S/B 33,26 € 1
CY-15S/B 27,96 € 1
CY-16S/B 23,71 € 2
CY-18S/B 26,72 € 1
CY-20S/B 36,83 € 2
CY-22S/B 22,78 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di arresto esterno DIN471
Tipo: esterno DIN 471

Anelli d'arresto per alberi
Tipo: Anello tipo E
Standard: DIN 6799
Materiale: Inox
Dado di sicurezza
Tipo: Per bloccaggio assiale
Materiale: Inox
Standard: DIN 7967

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CY-10S/B| CY-11S/B| CY-12S/B| CY-14S/B| CY-15S/B| CY-16S/B| CY-18S/B| CY-20S/B| CY-22S/B
CY
/pdf/frPDFauto/CYS.pdf