Magnete con foro centrale

- Fissaggio Con foro centrale
- Magnete ALNICO


- Magnete AlNiCo forato al centro per il fissaggio.

- Le due facce polari sono rettificate. Forniscono forze di attrazione adeguate con un ingombro ridotto

- T d’utilizzo: da -50°C à +450°C

- Buona resistenza agli urti

- Precauzioni da adottare in caso di montaggio a incastro:

- Supporto amagnetico: nessuna limitazione particolare

- Supporto ferromagnetico: la ventosa dev'essere isolata dal supporto mediante una lama d'aria o un supporto amagnetico


Applicazioni

- Fissaggio o posizionamento in uno spazio limitato, può essere sottoposto a temperature elevate

- Posizionamento di inserti di sovrastampaggio, chiusura, diversi..
A partire da 9,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VAP19-8 9,02 € 2
VAP28-9 13,46 € 2
VAP38-11 19,90 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete
Fissaggio: Con foro maschiato
Magnete: Ferrite

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VAP19-8| VAP28-9| VAP38-11
VAP
/pdf/frPDFauto/VAP.pdf