Albero per guida lineare

- Materiale Acciaio temprato
- Tipo Forma tondo

Albero trattato rettificato per guida lineare

- Albero trattato rettificato per guida lineare

- Materiale:

Cf 53 temprato ad alta frequenza

(60±3 HRc)

- Profondità di tempra da 0,8 a 2,6mm a

norma DIN 6773

- Lunghezza 1000mm

- Tolleranza diam. est. h6

- Rettilinearità t3/1000mm

- Stato della superficie Ra = 0,25µm

- Estremità lavorate e pulite dalla bava,

non smussate.


Opzioni

- Diametro 3 e 4mm, contattateci

- Opzioni di lavorazione:

contattateci
A partire da 14,05 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +8 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
Z-10-1000A 18,75 € 2
Z-12-1000A 21,89 € 2
Z-14-1000A 31,32 € 2
Z-15-1000A 31,32 € 2
Z-16-1000A 26,93 € 2
Z-18-1000A 40,75 € 2
Z-20-1000A 43,83 € 2
Z-25-1000A 56,38 € 2
Z-30-1000A 73,27 € 2
Z-40-1000A 162,12 € 2
Z-50-1000A 204,14 € 1
Z-5-1000A 37,22 € 2
Z-60-1000A 265,67 € 1
Z-6-1000A 31,32 € 2
Z-80-1000A 476,96 € 1
Z-8-1000A 14,05 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Unità di guida per cilindrico
Tipo: Colonna di guida

Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato

Quadro linear ball bearing unit
Type: Included 4 linear ball bearings

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| Z-10-1000A| Z-12-1000A| Z-14-1000A| Z-15-1000A| Z-16-1000A| Z-18-1000A| Z-20-1000A| Z-25-1000A| Z-30-1000A| Z-40-1000A| Z-50-1000A| Z-5-1000A| Z-60-1000A| Z-6-1000A| Z-80-1000A| Z-8-1000A
/pdf/frPDFauto/ZA.pdf