Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoViti a ricircolo di sfere Dado per vite a sfere

Dado per vite a sfere

- Tipo Dado flangiato


- Dado per vite a sfere

- Gioco assiale: 0,05mm per un passo di 5mm

0,1mm per un passo di 10mm

- Materiale:

16 MnCr5 o 100Cr6


Accessori

- Vedere vite KGS
A partire da 170,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +6 +11 
ScontoPrezzo -7% -13 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GBS-F-1605-RH 170,79 € 2
GBS-F-2005-RH 189,72 € 2
GBS-F-2505-RH 226,85 € 2
GBS-F-3205-RH 303,35 € 2
GBS-F-3210-RH 356,54 € 1
GBS-F-4005-RH 381,23 € 1
GBS-F-4010-RH 453,71 € 1
GBS-F-5010-RH 527,01 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a ricircolo di sfere al metro
Tipo: Vite a sfere rullata, al metro

Vite a ricircolo di sfere
Tipo: Supporto
Utilizzo: Per montaggio flottante
Cuscinetto: A contatto radiale
Vite a ricircolo di sfere
Tipo: Dado cilindrico

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GBS-F-1605-RH| GBS-F-2005-RH| GBS-F-2505-RH| GBS-F-3205-RH| GBS-F-3210-RH| GBS-F-4005-RH| GBS-F-4010-RH| GBS-F-5010-RH
GBS
/pdf/frPDFauto/GBS.pdf
/docTech/an/VisAbilleTech.pdf