Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoDado trapezoidale Dado cilindrico in bronzo

Dado cilindrico in bronzo

- Materiale Bronzo - 1 filetto
- Forma Cilindrico
- Diametro Da 10 a 50mm


- Maschiatura a norma NFE 03.616

- Dado lavorato

- Tolleranza maschiatura: 7H

- Materiale: Bronzo CuSn8P

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*


Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati

- Per velocità di rotazione basse e medie

- Per lavorare con carichi

- L’utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione
A partire da 14,08 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +10 +20 +40 
ScontoPrezzo -30% -40 % Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
LRM102 B  14,08 € 2
LRM102/LH B  18,82 € 2
LRM123 B  15,09 € 2
LRM123/LH B  16,85 € 2
LRM143 B  21,46 € 2
LRM164 B  29,81 € 2
LRM164/LH B  31,61 € 2
LRM184 B  37,96 € 2
LRM184/LH B  40,49 € 2
LRM204 B  49,90 € 2
LRM204/LH B  52,44 € 2
LRM225 B  53,84 € 2
LRM225/LH B  68,84 € 2
LRM245 B  69,00 € 2
LRM245/LH B  70,47 € 2
LRM285 B  109,58 € 2
LRM285/LH B  124,73 € 2
LRM306 B  110,95 € 2
LRM306/LH B  120,79 € 2
LRM326 B  118,53 € 2
LRM326/LH B  133,75 € 2
LRM366 A  130,81 € 2
LRM366/LH A  140,76 € 1
LRM407 A  167,77 € 2
LRM407/LH A  173,67 € 1
LRM447 A  0,00 € 1
LRM447/LH A  155,14 € 1
LRM508 A  250,03 € 1
LRM508/LH A  298,54 € 1
LRM609 A  331,51 € 1
LRM609/LH A  386,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Vite trapezoidale inox 316L
Materiale: Inox - 1 filetto

Vite trapezoidale a doppia inclinazione
Tipo: a doppia inclinazione - 1 filetto
Materiale: Acciaio semiduro

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LRM102| LRM102/LH| LRM123| LRM123/LH| LRM143| LRM164| LRM164/LH| LRM184| LRM184/LH| LRM204| LRM204/LH| LRM225| LRM225/LH| LRM245| LRM245/LH| LRM285| LRM285/LH| LRM306| LRM306/LH| LRM326| LRM326/LH| LRM366| LRM366/LH| LRM407| LRM407/LH| LRM447| LRM447/LH| LRM508| LRM508/LH| LRM609| LRM609/LH
LRM
/pdf/frPDFauto/LRM.pdf