Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoDado trapezoidale Dado cilindrico in bronzo

Dado cilindrico in bronzo

- Materiale Bronzo - 1 filetto
- Forma Cilindrico
- Diametro Da 10 a 50mm


- Maschiatura a norma NFE 03.616

- Dado lavorato

- Tolleranza maschiatura: 7H

- Materiale: Bronzo CuSn8P

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock*


Utilizzi

- Per comandi manuali o motorizzati

- Per velocità di rotazione basse e medie

- Per lavorare con carichi

- L’utilizzo con viti in acciaio o acciaio inox consente di ottenere buoni risultati soprattutto in presenza di una corretta lubrificazione
A partire da 14,93 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +10 +20 +40 
ScontoPrezzo -30% -40 % Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici   Prezzo esentasse Stock Ordinare
LRM102 B  14,93 € 2
LRM102/LH B  19,96 € 2
LRM123 B  15,70 € 2
LRM123/LH B  19,57 € 2
LRM143 B  24,92 € 2
LRM164 B  31,62 € 2
LRM164/LH B  33,52 € 2
LRM184 B  46,01 € 2
LRM184/LH B  49,07 € 2
LRM204 B  52,92 € 2
LRM204/LH B  55,61 € 2
LRM225 B  81,57 € 2
LRM225/LH B  90,39 € 2
LRM245 B  73,17 € 2
LRM245/LH B  74,73 € 2
LRM285 B  127,27 € 2
LRM285/LH B  144,88 € 2
LRM306 B  117,66 € 2
LRM306/LH B  128,10 € 2
LRM326 B  137,68 € 2
LRM326/LH B  155,34 € 2
LRM366 A  145,33 € 2
LRM366/LH A  156,38 € 1
LRM407 A  177,92 € 2
LRM508 A  265,16 € 1
LRM609 A  351,57 € 1
LRM609/LH A  409,51 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

Vite trapezoidale inox 316L
Materiale: Inox - 1 filetto

Vite trapezoidale a doppia inclinazione
Tipo: a doppia inclinazione - 1 filetto
Materiale: Inox
Vite trapezoidale a doppia inclinazione
Tipo: a doppia inclinazione - 1 filetto
Materiale: Acciaio semiduro

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LRM102| LRM102/LH| LRM123| LRM123/LH| LRM143| LRM164| LRM164/LH| LRM184| LRM184/LH| LRM204| LRM204/LH| LRM225| LRM225/LH| LRM245| LRM245/LH| LRM285| LRM285/LH| LRM306| LRM306/LH| LRM326| LRM326/LH| LRM366| LRM366/LH| LRM407| LRM508| LRM609| LRM609/LH
LRM
/pdf/frPDFauto/LRM.pdf