Home page SHOP Elementi di guida Vite di trascinamentoViti trapezoidali Vite trapezoidale inox 316L

Vite trapezoidale inox 316L

- Materiale Inox - 1 filetto


- Fabbricazione per rullatura (deformazione plastica)

- A norma ISO 2901 / 2903

- Permette di trasmettere sforzi molto importanti

- Ottimo stato della superficie

- Materiale:

Inox 316L

Applicazioni

- Macchina utensile

- Madrevite per tornio

Opzione

- Lunghezze fino a 3000mm**
A partire da 52,63 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +10 +20 +40 
ScontoPrezzo -30% -40 % Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D   Prezzo esentasse Stock Ordinare
LSM102 B  67,30 € 2
LSM123 B  52,63 € 2
LSM123/LH B  91,99 € 1
LSM123-2 B  107,10 € 1
LSM123-3 B  160,67 € 1
LSM164 B  83,73 € 2
LSM164/LH B  119,37 € 1
LSM164-2 B  170,40 € 1
LSM164-3 B  255,60 € 1
LSM184 B  104,49 € 2
LSM184-2 B  212,65 € 1
LSM184-3 B  318,98 € 1
LSM204 B  125,92 € 2
LSM204/LH B  147,76 € 1
LSM204-2 B  256,28 € 1
LSM204-3 B  384,41 € 2
LSM245 B  170,45 € 2
LSM245/LH B  177,70 € 1
LSM245-2 B  346,90 € 1
LSM245-3 B  520,34 € 2
LSM285 B  242,24 € 2
LSM285-2 B  493,03 € 1
LSM285-3 B  739,52 € 1
LSM306 A  167,83 € 2
LSM306/LH A  178,13 € 1
LSM326 A  195,95 € 2
LSM326/LH A  225,57 € 1
LSM366 A  248,33 € 2
LSM366/LH A  252,67 € 1
LSM407 A  327,88 € 1
LSM407/LH A  367,87 € 1
LSM508 A  504,44 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado trapezoidale
Materiale: Bronzo - 1 filetto
Forma: Spallato
Diametro: Da 10 a 70mm
Dado cilindrico in bronzo
Materiale: Bronzo - 1 filetto
Forma: Cilindrico
Diametro: Da 10 a 50mm
Dado quadrato in acciaio
Materiale: Acciaio - 1 filetto
Forma: Quadrato
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LSM102| LSM123| LSM123/LH| LSM123-2| LSM123-3| LSM164| LSM164/LH| LSM164-2| LSM164-3| LSM184| LSM184-2| LSM184-3| LSM204| LSM204/LH| LSM204-2| LSM204-3| LSM245| LSM245/LH| LSM245-2| LSM245-3| LSM285| LSM285-2| LSM285-3| LSM306| LSM306/LH| LSM326| LSM326/LH| LSM366| LSM366/LH| LSM407| LSM407/LH| LSM508
LSM
/pdf/frPDFauto/LSM.pdf