Agroalimentare
Indicizzazione e posizionamento
Pressori a molla
Pressore a molla con esagono incassato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pressore a molla con esagono incassato
- Materiali corpo e spina inox 303
-
Filettatura standard
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Vite per posizionamento e indicizzazione
Sicurezza
- Indicizzazione
- Mantiene la posizione
Caratteristiche complete
A partire da
24,09 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-30%
-50%
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
ØD1
L
Pressione F2 con carico (N)
H
T
N
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BSM10SS
M10
4,0
22
31
3,0
3,5
1,6
36,76 €
2
BSM12SS
M12
6,0
28
47
4,0
5,0
2,0
49,76 €
2
BSM5SS
M5
2,4
18
17
2,3
2,0
0,8
24,15 €
1
BSM6SS
M6
2,7
20
17
2,5
2,5
1,0
24,09 €
2
BSM8SS
M8
3,5
22
29
3,0
3,0
1,2
26,90 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo e spina inox 303
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo e spina in acciaio
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo in acciaio, spina in plastica
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
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
| BSM10SS| BSM12SS| BSM5SS| BSM6SS| BSM8SS
BSM
/pdf/frPDFauto/BSM.pdf