Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPressori a molla Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

- Materiale Acciaio
- Filettatura standard

Vite per posizionamento e indicizzazione

Materiale

- Corpo acciaio classe 5.8 brunito

- Sfera acciaio trattato rettificato

- Molla acciaio


Applicazioni

- Posizionamento alberi

- Indicizzazione maniglie/pulsanti


Vedere anche....

- Pressore a molla BSM, BPM/LOK e BSM/LOK
A partire da 1,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -25% -40% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPM10 2,67 € 2
BPM12 4,20 € 2
BPM16 5,64 € 2
BPM20 8,60 € 2
BPM3 2,60 € 2
BPM4 1,88 € 2
BPM5 1,88 € 2
BPM6 1,88 € 2
BPM8 2,55 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: LONG-LOK - Acciaio
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo plastica + sfera plastica
Filettatura: Standard

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPM10| BPM12| BPM16| BPM20| BPM3| BPM4| BPM5| BPM6| BPM8
BPM
/pdf/frPDFauto/BPM.pdf