Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPressori a molla Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

- Materiale LONG-LOK - Inox 303
- Filettatura Con sicurezza LONG-LOK

Per posizionamento ed indicizzazione con
sicurezza LONG-LOK per evitare il disserraggio

Materiale

- Corpo inox 303

- Sfera inox 420 trattato rettificato con inserto nylon “Long Lok”

- Molla inox


Vantaggi

- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni

- Coppia di disserraggio molto elevata

- Blocco in tutte le posizioni


Applicazioni

- Per utilizzi ripetitivi
A partire da 9,55 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -25% -40% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPM10SS/LOK 14,09 € 2
BPM12SS/LOK 23,53 € 1
BPM16SS/LOK 29,60 € 1
BPM3SS/LOK 13,97 € 2
BPM4SS/LOK 9,55 € 2
BPM5SS/LOK 9,62 € 2
BPM6SS/LOK 9,62 € 2
BPM8SS/LOK 12,26 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Inox 303
Filettatura: Standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo plastica + sfera inox
Filettatura: Standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo inox 303 + ceramica puntale
Filettatura: Standard
Pressore liscio a molla
Materiale: Corpo inox
Tipo: con puntale a sfera

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPM10SS/LOK| BPM12SS/LOK| BPM16SS/LOK| BPM3SS/LOK| BPM4SS/LOK| BPM5SS/LOK| BPM6SS/LOK| BPM8SS/LOK
BPM
/pdf/frPDFauto/BPM_LOK.pdf