Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPressori a molla Pressore a molla con esagono incassato

Pressore a molla con esagono incassato

- Materiali LONG-LOK - corpo e spina inox 303
- Filettatura con sicurezza LONG-LOK

Vite per posizionamento e indicizzazione

- Vite a molla con

sicurezza LONG-LOK per

evitare allentamenti

- Per indicizzazione

- Esagono incassato

- Materiale:

Acciaio classe 5.8 o Inox 303

puntale in acciaio temprato,

inox 303 temprato o plastica

Filettatura di sicurezza

“Long-Lok” in nylon

- Finitura: in acciaio brunito o inox lucidato


Vantaggi

- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni

- Coppia di disserraggio elevata

- Blocco in tutte le posizioni


Applicazione

- Per utilizzi ripetitivi
A partire da 10,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% -25% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSM10SS/LOK 14,10 € 2
BSM12SS/LOK 20,40 € 2
BSM5SS/LOK 10,86 € 2
BSM6SS/LOK 10,86 € 2
BSM8SS/LOK 12,20 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con esagono incassato
Materiale: corpo e spina in acciaio
Filettatura: standard
Pressore a molla con esagono incassato
Materiale: corpo in acciaio, spina in plastica
Filettatura: standard
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: corpo e spina inox 303
Filettatura: standard

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BSM10SS/LOK| BSM12SS/LOK| BSM5SS/LOK| BSM6SS/LOK| BSM8SS/LOK
BSM
/pdf/frPDFauto/BSM_LOK.pdf