Giunto a soffietto

- Materiale Alluminio e bronzo - con vite a pressione


- Grande precisione

- Grande rigidità alla torsione

- Disallineamento importante

- Funzionamento identico nei due

sensi di rotazione

- Materiali:

Mozzo: alluminio A-U5 Pb Bi

Soffietto: bronzo fosfatato

- T° d’utilizzo max.: +100°C

- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio


Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica

- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d’origine
A partire da 49,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MFB-12-3/3 49,62 € 2
MFB-16-4/4 51,37 € 2
MFB-20-5/5 50,89 € 2
MFB-25-6/6 65,45 € 2
MFB-32-8/8 75,28 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto a soffietto Inox
Materiale: Inox - con vite a pressione

Giunto a soffietto Gerwah®
Coppia: da 0.5 a 12Nm
Tipo: Miniatura - con vite a pressione

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MFB-12-3/3| MFB-16-4/4| MFB-20-5/5| MFB-25-6/6| MFB-32-8/8
MFB
/pdf/frPDFauto/MFB.pdf