Giunto Oldham

- Fissaggio con ganascia di serraggio


- Composto da 3 elementi

staccabili

- Velocità max.: 3 000 g/min

- T° d’utilizzo: da -20°C a +60°C

- Materiali:

Mozzo: alluminio 6082

Finitura: alocrom

Disco: acetale nero


Vantaggi

- Disallineamento senza incidenza sul carico

- Nessuna lubrificazione

- Inerzia debole

- Amagnetico


Info

Consegnato non assemblato
A partire da 27,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BGC19-4/4 27,26 €
BGC25-10/10 39,09 €
BGC25-6/10 39,09 €
BGC25-6/6 39,09 €
BGC25-6/8 39,09 €
BGC25-8/10 39,09 €
BGC25-8/8 39,09 €
BGC33-10/14 57,40 €
BGC33-14/14 57,40 €
BGC33-14/15 57,40 €
BGC33-8/10 57,40 €
BGC33-8/14 57,40 €
BGC33-8/15 57,40 €
BGC33-8/16 57,40 €
BGC33-8/8 57,40 €
BGC33-9.53/10 57,40 €
BGC33-9.53/14 57,40 €
BGC33-9.53/9.53 57,40 €
BGC33-9/10 53,95 €
BGC41-12/12 63,74 €
BGC41-12/14 63,74 €
BGC41-12/18 63,74 €
BGC41-14/14 63,74 €
BGC41-14/20 63,74 €
BGC41-9.52/14 63,74 €
BGC41-9.52/18 63,74 €
BGC41-9.52/9.52 Su richiesta
BGC41-9.53/12 63,74 €
BGC41-9.53/14 63,74 €
BGC50-10/10 156,89 €
BGC50-10/20 156,89 €
BGC50-14/25 156,89 €
BGC50-20/14 156,89 €
BGC50-20/20 156,89 €
BGC50-25/25 156,89 €
BGC57-12/12 179,85 €
BGC57-20/20 179,85 €
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BGC19-4/4| BGC25-10/10| BGC25-6/10| BGC25-6/6| BGC25-6/8| BGC25-8/10| BGC25-8/8| BGC33-10/14| BGC33-14/14| BGC33-14/15| BGC33-8/10| BGC33-8/14| BGC33-8/15| BGC33-8/16| BGC33-8/8| BGC33-9.53/10| BGC33-9.53/14| BGC33-9.53/9.53| BGC33-9/10| BGC41-12/12| BGC41-12/14| BGC41-12/18| BGC41-14/14| BGC41-14/20| BGC41-9.52/14| BGC41-9.52/18| BGC41-9.52/9.52| BGC41-9.53/12| BGC41-9.53/14| BGC50-10/10| BGC50-10/20| BGC50-14/25| BGC50-20/14| BGC50-20/20| BGC50-25/25| BGC57-12/12| BGC57-20/20
BGC
/pdf/frPDFauto/BGC.pdf