10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Ammortizzatori e antivibranti
Deceleratore
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
File CAD
Deceleratore
- Tipo Regolabile
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
171,61 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+6
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Corsa (mm)
A
B
Capacità max per ciclo W3 (Nm)
d1
d2
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RMSA-500
19,00
M20x1,5
118
25
4,8
16,8
171,61 €
2
RMSA-600
25,40
M25x1,5
143
68
6,3
22,4
292,51 €
2
RMSA-900
40,00
M25x1,5
189
100
6,3
22,4
410,90 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Deceleratore
Tipo: Flangia rettangolare
Deceleratore
Tipo: Ghiera d'arresto
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 1 lato maschio
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)