Home page SHOP Ruote dentate Tenditori per catene e cinghieTenditore automatico universale Tenditore automatico universale per tenditore

Tenditore automatico universale per tenditore INOX

- Tipo Per ambienti aggressivi
- Materiale Inox
- Temperatura d’utilizzo -42°C a +80°C


- Tenditore automatico universale per

tenditore per ambiente difficile

- Angolo di rotazione +0 -32°

- Con foro di fissaggio

- Utilizzabile in tutte le posizioni

- Per pignoni tenditori di catene PTR/SS

- T° d’utilizzo: da -42°C a +80°C

- Materiali:

Corpo: inox X5 crNi 18-10

Braccio: inox 304L

Vite: inox A2
A partire da 57,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BTE2-M6/SS 57,22 € 1
BTE3-M8/SS 84,41 € 2
BTE4-M10/SS 115,44 € 2
BTE5-M12/SS 206,22 € 2
BTE6-M16/SS 378,09 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pignone tendicatena
Utilizzo: Per ambienti aggressivi
Tipo: Semplice
Materiale: Inox
Rullo tendicinghia
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox e poliammide
Temperatura max. d’utilizzo:: +70°C
Pignone a catena - Inox
Passo: 9.525 (DIN 06B-1)
Diametro rullo: 6.35mm
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BTE2-M6/SS| BTE3-M8/SS| BTE4-M10/SS| BTE5-M12/SS| BTE6-M16/SS
BTE
/pdf/frPDFauto/BTESS.pdf