Home page SHOP Elementi di guida CarterizzazionePerni per forcella Perno serie lunga

Perno serie lunga

- Prodotto Acciaio - serie lunga

Forcella d’assemblaggio

- Forcella d’assemblaggio

- Acciaio semiduro 9S Mn Pb28

R = 500N/mm2

- A norma DIN 71752

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 0,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLLP-10 1,16 € 2
CLLP-12 2,00 € 2
CLLP-5 0,96 € 2
CLLP-6 1,02 € 2
CLLP-8 1,03 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Forcella serie lunga
Materiale: Lunga acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLLP-10| CLLP-12| CLLP-5| CLLP-6| CLLP-8
CLLP
/pdf/frPDFauto/CLLCLLP.pdf
/docTech/an/TechChapeEtTourillon.pdf