Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiSnodi angolari Snodo angolare a 90° DIN71802

Snodo angolare a 90° DIN71802 DIN 71802

- Materiale Acciaio
- Tipo a 90°

- A norma DIN 71802

- Angolo di lavoro:

Laterale ±15°

Frontale e posteriore ±18°

- Materiale:

Acciaio zincato passivato

Inox 303

- La sfera è trattenuta in sede da un fermo

- Filettatura a sinistra: solo la filettatura

femmina è inclinata a sinistra

Vantaggi

- Resiste all’usura
A partire da 5,32 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -20% -30 % -50% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
RAS10 9,10 € 2
RAS10L 9,82 € 2
RAS12 12,82 € 2
RAS12L 15,23 € 2
RAS5 5,32 € 2
RAS5L 6,15 € 2
RAS6 5,53 € 2
RAS6L 6,20 € 2
RAS8 6,73 € 2
RAS8L 7,46 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per snodo
Materiale: Acciaio
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio piana per snodo
Materiale: Acciaio
Snodo angolare a 180°
Materiale: Acciaio
Tipo: a 180°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RAS10| RAS10L| RAS12| RAS12L| RAS5| RAS5L| RAS6| RAS6L| RAS8| RAS8L
RAS
/pdf/frPDFauto/RAS.pdf