Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiSnodi angolari Snodo angolare a 180°

Snodo angolare a 180°

- Materiale Acciaio
- Tipo a 180°


- Articolazione assiale simile a DIN71802

- Corpo a norma DIN 71805

- Asta a norma DIN 71803

- Materiale:

Acciaio zincato
A partire da 5,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -20% -30 % -50% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
IBJ-10 10,15 € 2
IBJ-14x1.5 25,92 € 2
IBJ-5 5,40 € 2
IBJ-6 6,93 € 2
IBJ-8 7,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 90° DIN71802
Materiale: Acciaio
Tipo: a 90°
Snodo angolare
Materiale: Inox
Tipo: a 180°
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per snodo
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| IBJ-10| IBJ-14x1.5| IBJ-5| IBJ-6| IBJ-8
IBJ
/pdf/frPDFauto/IBJ.pdf