Cuscinetto ritto in ghisa

- Materiale Ghisa
- N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio

Cuscinetto autoallineante

- Cuscinetto autoallineante

- Anello esterno a portata sferica

- La velocità ammissibile dipende dalla tolleranza dell’albero

- Materiali:

Corpo: ghisa

Cuscinetto: acciaio


Utilizzo

- Montaggio del cuscinetto semplice


Opzioni

- Versione per l’industria alimentare
A partire da 15,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -20% -40 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
UCP204 15,17 € 2
UCP205 16,38 € 2
UCP206 20,55 € 2
UCP207 26,10 € 2
UCP208 30,76 € 2
UCP209 35,73 € 2
UCP210 46,24 € 2
UCP211 56,22 € 1
UCP212 69,36 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa
Materiale: Ghisa
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Cuscinetto a flangia ovale in ghisa
Materiale: Ghisa
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Cuscinetto ritto polimero inox
Materiale: Ghisa - In 2 metà
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| UCP204| UCP205| UCP206| UCP207| UCP208| UCP209| UCP210| UCP211| UCP212
UCP
/pdf/frPDFauto/UCP.pdf