570200000
570200000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Orientamento lineare
Perni folli
Perno folle
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno folle
- Tipo Standard - acciaio
-
Profilo Cilindrico
Caratteristiche complete
A partire da
27,73 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+20
Sconto
Prezzo
-20%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød1(h7)
ØD(h5)
C (+0/-0,12)
B1
G1
ØG
Carico dinamico di base C (N
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CF10-1UU
10
26
12
36,2
12,0
M10 x 1,25
5396
32,35 €
2
CF10UU
10
22
12
36,2
12,0
M10 x 1,25
5396
30,50 €
2
CF12-1UU
12
32
14
40,2
13,0
M12 x 1,5
7946
40,55 €
2
CF12UU
12
30
14
40,2
13,0
M12 x 1,5
7946
38,44 €
2
CF16UU
16
35
18
52,1
17,0
M16 x 1,5
12066
45,48 €
2
CF18UU
18
40
20
58,1
19,0
M18 x 1,5
14715
53,60 €
2
CF20-1UU
20
47
24
66,1
21,0
M20 x 1,5
20700
71,60 €
1
CF20UU
20
52
24
66,1
21,0
M20 x 1,5
20700
70,24 €
2
CF24-1UU
24
72
29
80,1
25,0
M14 x 1,5
30509
115,28 €
1
CF24UU
24
62
29
80,1
25,0
M24 x 1,5
30509
103,16 €
2
CF30-1UU
30
85
35
100,0
32,0
M30 x 1,5
45420
176,73 €
1
CF30-2UU
30
90
35
100,0
32,0
M30 x 1,5
45420
177,89 €
1
CF30UU
30
80
35
100,0
32,0
M30 x 1,5
45420
150,53 €
1
CF3UU
3
10
7
17,0
5,0
M3 x 0,5
1472
38,13 €
2
CF4UU
4
12
8
20,0
6,0
M4 x 0,7
2060
38,13 €
2
CF5UU
5
13
9
23,0
7,5
M5 x 0,8
2551
31,44 €
2
CF6UU
6
16
11
28,2
8,0
M6 x 1
3630
27,73 €
2
CF8UU
8
19
11
32,2
10,0
M8 x 1,25
4218
28,92 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno folle mini
Tipo: Miniatura
Profilo: Con gabbia
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
| CF10-1UU| CF10UU| CF12-1UU| CF12UU| CF16UU| CF18UU| CF20-1UU| CF20UU| CF24-1UU| CF24UU| CF30-1UU| CF30-2UU| CF30UU| CF3UU| CF4UU| CF5UU| CF6UU| CF8UU
CF
/pdf/frPDFauto/CF.pdf