Componenti per motorotativo
Cuscinetti
Cuscinetto cilindrico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto cilindrico
- Materiale Bronzo autolubrificante METAFRAM
-
Diametro Da 2 a 28mm
-
Tipo Cilindrico
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Cuscinetto in bronzo
- Materiale:
Bronzo BP 25 (FU-E10-62)
- Carico statico max.: 20N/mm2
- Carico dinamico max.: 10N/mm2
- Velocità lineare max: 6m/s
- T° d’utilizzo: da -5°C a +90°C
- Olio di saturazione: T100
- Difetto di coassialità tra A e D :
ØA=20mm: tolleranza 50µm -
20<ØA=35mm: tolleranza 70µm
ØA>35mm: tolleranza 100µm
- Tolleranza lunghezza
L=10mm: tolleranza ±0,1mm -
L>10mm: tolleranza ±1%
Caratteristiche complete
A partire da
0,85 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
+50
+200
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
-40%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
L
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MET10-13-10
10
13
10
1,40 €
1
MET10-13-16
10
13
16
1,73 €
2
MET10-13-20
10
13
20
1,95 €
2
MET10-13-25
10
13
25
2,22 €
2
MET10-14-10
10
14
10
1,61 €
2
MET10-14-16
10
14
16
2,09 €
2
MET10-14-20
10
14
20
2,28 €
2
MET10-14-25
10
14
25
2,57 €
2
MET10-15-10
10
15
10
1,79 €
2
MET10-15-16
10
15
16
2,22 €
2
MET10-15-20
10
15
20
2,66 €
2
MET10-15-25
10
15
25
3,17 €
1
MET10-16-10
10
16
10
1,97 €
2
MET10-16-16
10
16
16
2,66 €
2
MET10-16-20
10
16
20
3,17 €
2
MET10-16-25
10
16
25
3,85 €
2
MET12-15-12
12
15
12
1,61 €
2
MET12-15-16
12
15
16
1,97 €
2
MET12-15-20
12
15
20
2,09 €
2
MET12-15-25
12
15
25
2,33 €
2
MET12-16-12
12
16
12
1,97 €
2
MET12-16-16
12
16
16
2,22 €
2
MET12-16-20
12
16
20
2,57 €
2
MET12-16-25
12
16
25
2,99 €
2
MET12-17-12
12
17
12
2,16 €
2
MET12-17-16
12
17
16
2,57 €
2
MET12-18-12
12
18
12
2,39 €
2
MET12-18-16
12
18
16
3,06 €
2
MET12-18-20
12
18
20
3,74 €
2
MET12-18-25
12
18
25
4,50 €
2
MET14-18-14
14
18
14
2,22 €
2
MET14-18-18
14
18
18
2,57 €
2
MET14-18-22
14
18
22
3,06 €
2
MET14-20-14
14
20
14
2,99 €
2
MET14-20-18
14
20
18
3,74 €
1
MET14-20-22
14
20
22
4,50 €
2
MET14-20-28
14
20
28
5,60 €
2
MET15-19-16
15
19
16
2,52 €
2
MET15-19-20
15
19
20
2,93 €
1
MET15-19-25
15
19
25
3,61 €
2
MET15-21-16
15
21
16
3,61 €
2
MET15-21-20
15
21
20
4,34 €
2
MET15-21-25
15
21
25
5,30 €
1
MET15-21-32
15
21
32
6,75 €
2
MET16-20-16
16
20
16
2,66 €
2
MET16-20-20
16
20
20
3,12 €
2
MET16-20-25
16
20
25
3,79 €
2
MET16-20-32
16
20
32
4,57 €
2
MET16-22-16
16
22
16
3,85 €
2
MET16-22-20
16
22
20
4,63 €
2
MET16-22-25
16
22
25
5,66 €
2
MET16-22-32
16
22
32
6,80 €
2
MET18-22-18
18
22
18
3,12 €
2
MET18-22-22
18
22
22
3,74 €
2
MET18-24-22
18
24
22
5,54 €
1
MET18-25-18
18
25
18
5,42 €
1
MET20-24-16
20
24
16
3,06 €
2
MET20-24-20
20
24
20
3,74 €
2
MET20-24-25
20
24
25
4,34 €
2
MET20-24-32
20
24
32
5,66 €
2
MET20-25-16
20
25
16
3,79 €
2
MET20-25-20
20
25
20
4,63 €
2
MET20-25-25
20
25
25
4,64 €
2
MET20-26-16
20
26
16
4,50 €
1
MET20-26-20
20
26
20
5,54 €
2
MET20-26-32
20
26
32
7,81 €
2
MET20-28-16
20
28
16
5,95 €
2
MET20-28-20
20
28
20
7,10 €
2
MET22-27-18
22
27
18
4,50 €
1
MET22-27-28
22
27
28
6,63 €
1
MET22-28-22
22
28
22
6,31 €
1
MET22-28-28
22
28
28
7,97 €
1
MET2-5-2
2
5
2
0,85 €
1
MET2-5-3
2
5
3
0,85 €
2
MET25-30-20
25
30
20
5,47 €
2
MET25-30-25
25
30
25
6,68 €
2
MET25-30-40
25
30
40
9,77 €
2
MET25-32-20
25
32
20
7,58 €
2
MET25-32-25
25
32
25
9,52 €
1
MET25-32-32
25
32
32
10,97 €
1
MET25-32-40
25
32
40
13,56 €
1
MET28-33-22
28
33
22
6,50 €
2
MET28-33-28
28
33
28
8,02 €
1
MET28-36-22
28
36
22
10,42 €
1
MET28-36-36
28
36
36
15,55 €
1
MET3-6-10
3
6
10
1,06 €
2
MET3-6-4
3
6
4
0,95 €
2
MET4-7-12
4
7
12
1,24 €
2
MET4-7-4
4
7
4
1,00 €
2
MET4-7-8
4
7
8
1,06 €
2
MET4-8-12
4
8
12
1,37 €
2
MET4-8-4
4
8
4
1,00 €
2
MET4-8-8
4
8
8
1,11 €
2
MET5-8-10
5
8
10
1,11 €
2
MET5-8-12
5
8
12
1,22 €
2
MET5-8-16
5
8
16
1,40 €
2
MET5-8-5
5
8
5
1,01 €
2
MET5-8-8
5
8
8
1,11 €
2
MET5-9-4
5
9
4
1,07 €
1
MET5-9-5
5
9
5
1,07 €
1
MET5-9-8
5
9
8
1,23 €
2
MET6-10-10
6
10
10
1,34 €
2
MET6-10-12
6
10
12
1,40 €
2
MET6-10-16
6
10
16
1,63 €
2
MET6-10-6
6
10
6
1,11 €
2
MET6-12-10
6
12
10
1,67 €
2
MET6-12-12
6
12
12
1,86 €
1
MET6-12-16
6
12
16
2,11 €
2
MET6-12-6
6
12
6
1,34 €
2
MET6-9-10
6
9
10
1,22 €
2
MET6-9-12
6
9
12
1,29 €
2
MET6-9-16
6
9
16
1,40 €
2
MET6-9-6
6
9
6
1,04 €
2
MET7-10-10
7
10
10
1,22 €
1
MET7-10-5
7
10
5
1,04 €
1
MET7-10-8
7
10
8
1,22 €
2
MET8-11-12
8
11
12
1,41 €
2
MET8-11-16
8
11
16
1,64 €
2
MET8-11-20
8
11
20
1,88 €
2
MET8-11-8
8
11
8
1,27 €
2
MET8-12-12
8
12
12
1,64 €
2
MET8-12-16
8
12
16
1,88 €
2
MET8-12-20
8
12
20
2,08 €
2
MET8-12-8
8
12
8
1,41 €
2
MET8-14-12
8
14
12
2,02 €
2
MET8-14-16
8
14
16
2,45 €
2
MET8-14-8
8
14
8
1,70 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Cuscinetto a collare
Materiale: Bronzo autolubrificante
Diametro: Da 3 a 28mm
Tipo: A collare
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
| MET10-13-10| MET10-13-16| MET10-13-20| MET10-13-25| MET10-14-10| MET10-14-16| MET10-14-20| MET10-14-25| MET10-15-10| MET10-15-16| MET10-15-20| MET10-15-25| MET10-16-10| MET10-16-16| MET10-16-20| MET10-16-25| MET12-15-12| MET12-15-16| MET12-15-20| MET12-15-25| MET12-16-12| MET12-16-16| MET12-16-20| MET12-16-25| MET12-17-12| MET12-17-16| MET12-18-12| MET12-18-16| MET12-18-20| MET12-18-25| MET14-18-14| MET14-18-18| MET14-18-22| MET14-20-14| MET14-20-18| MET14-20-22| MET14-20-28| MET15-19-16| MET15-19-20| MET15-19-25| MET15-21-16| MET15-21-20| MET15-21-25| MET15-21-32| MET16-20-16| MET16-20-20| MET16-20-25| MET16-20-32| MET16-22-16| MET16-22-20| MET16-22-25| MET16-22-32| MET18-22-18| MET18-22-22| MET18-24-22| MET18-25-18| MET20-24-16| MET20-24-20| MET20-24-25| MET20-24-32| MET20-25-16| MET20-25-20| MET20-25-25| MET20-26-16| MET20-26-20| MET20-26-32| MET20-28-16| MET20-28-20| MET22-27-18| MET22-27-28| MET22-28-22| MET22-28-28| MET2-5-2| MET2-5-3| MET25-30-20| MET25-30-25| MET25-30-40| MET25-32-20| MET25-32-25| MET25-32-32| MET25-32-40| MET28-33-22| MET28-33-28| MET28-36-22| MET28-36-36| MET3-6-10| MET3-6-4| MET4-7-12| MET4-7-4| MET4-7-8| MET4-8-12| MET4-8-4| MET4-8-8| MET5-8-10| MET5-8-12| MET5-8-16| MET5-8-5| MET5-8-8| MET5-9-4| MET5-9-5| MET5-9-8| MET6-10-10| MET6-10-12| MET6-10-16| MET6-10-6| MET6-12-10| MET6-12-12| MET6-12-16| MET6-12-6| MET6-9-10| MET6-9-12| MET6-9-16| MET6-9-6| MET7-10-10| MET7-10-5| MET7-10-8| MET8-11-12| MET8-11-16| MET8-11-20| MET8-11-8| MET8-12-12| MET8-12-16| MET8-12-20| MET8-12-8| MET8-14-12| MET8-14-16| MET8-14-8
MET
/pdf/frPDFauto/MET.pdf