Cuscinetto a collare

- Materiale Bronzo autolubrificante
- Diametro Da 3 a 28mm
- Tipo A collare


- Cuscinetto in bronzo

- Materiale:

Bronzo BP 25 (FU-E10-62)

- Carico statico max.: 20N/mm2

- Carico dinamico max.: 10N/mm2

- Velocità lineare max: 6m/s

- T° d’utilizzo: da -5°C a +90°C

- Olio di saturazione: T100

- Difetto di coassialità tra A e D:

ØA=20mm: tolleranza 50µm

20<ØA=35mm: tolleranza 70µm

ØA>35mm: tolleranza 100µm

- Tolleranza lunghezza

L=10mm: tolleranza ±0,1mm

L>10mm: tolleranza ±1%
A partire da 1,17 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +25 +50 +200 
ScontoPrezzo -20% -30 % -40% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
METC10-13-10 1,50 € 2
METC10-13-16 1,79 € 2
METC10-13-20 1,95 € 2
METC10-15-10 2,02 € 2
METC10-15-16 2,48 € 2
METC10-15-20 2,86 € 2
METC10-16-10 2,36 € 2
METC10-16-16 3,08 € 2
METC10-16-8 2,07 € 2
METC12-15-12 1,73 € 2
METC12-15-16 1,73 € 2
METC12-15-20 2,13 € 2
METC12-17-12 2,36 € 2
METC12-17-16 2,80 € 2
METC12-17-20 3,30 € 2
METC12-17-25 3,87 € 2
METC12-18-12 2,86 € 2
METC12-18-20 4,05 € 2
METC12-18-8 2,30 € 2
METC14-18-14 2,24 € 2
METC14-18-18 2,69 € 2
METC14-18-22 3,14 € 2
METC14-20-14 3,49 € 2
METC14-20-18 4,20 € 2
METC14-20-22 4,72 € 2
METC14-20-28 5,74 € 2
METC15-19-16 2,58 € 2
METC15-19-20 3,08 € 2
METC15-21-16 4,05 € 2
METC15-21-25 5,62 € 2
METC15-21-32 6,97 € 2
METC16-20-16 2,74 € 2
METC16-20-20 3,25 € 2
METC16-20-25 3,76 € 2
METC16-22-16 4,32 € 2
METC16-22-20 5,11 € 2
METC16-22-25 5,84 € 2
METC16-22-32 6,91 € 2
METC18-22-18 3,25 € 2
METC18-22-22 3,82 € 1
METC18-22-28 4,49 € 1
METC18-24-18 5,06 € 1
METC18-24-22 5,95 € 1
METC18-24-28 7,19 € 1
METC20-24-16 3,25 € 2
METC20-24-20 3,76 € 2
METC20-24-25 4,43 € 2
METC20-26-16 5,00 € 2
METC20-26-20 5,78 € 2
METC20-26-25 7,08 € 2
METC20-26-32 9,12 € 2
METC22-27-18 4,83 € 2
METC22-28-15 4,95 € 2
METC22-28-20 6,36 € 2
METC22-29-22 8,32 € 1
METC22-29-28 10,13 € 1
METC22-29-36 11,65 € 1
METC25-30-20 5,78 € 2
METC25-30-25 6,63 € 2
METC25-30-32 8,37 € 2
METC25-32-20 9,16 € 2
METC25-32-32 11,82 € 2
METC28-33-22 6,80 € 1
METC28-36-28 13,51 € 2
METC28-36-36 16,42 € 1
METC3-6-10 1,29 € 2
METC3-6-4 1,17 € 2
METC3-6-6 1,17 € 2
METC4-8-12 1,50 € 2
METC4-8-4 1,29 € 2
METC4-8-8 1,39 € 2
METC6-10-10 1,45 € 2
METC6-10-16 1,73 € 2
METC6-10-6 1,45 € 2
METC8-12-12 1,67 € 2
METC8-12-16 1,90 € 2
METC8-12-8 1,50 € 2
METC9-14-14 2,18 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Barre autolubrificanti
Materiale: Bronzo BP25
Diametro: Da 20 a 145mm
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| METC10-13-10| METC10-13-16| METC10-13-20| METC10-15-10| METC10-15-16| METC10-15-20| METC10-16-10| METC10-16-16| METC10-16-8| METC12-15-12| METC12-15-16| METC12-15-20| METC12-17-12| METC12-17-16| METC12-17-20| METC12-17-25| METC12-18-12| METC12-18-20| METC12-18-8| METC14-18-14| METC14-18-18| METC14-18-22| METC14-20-14| METC14-20-18| METC14-20-22| METC14-20-28| METC15-19-16| METC15-19-20| METC15-21-16| METC15-21-25| METC15-21-32| METC16-20-16| METC16-20-20| METC16-20-25| METC16-22-16| METC16-22-20| METC16-22-25| METC16-22-32| METC18-22-18| METC18-22-22| METC18-22-28| METC18-24-18| METC18-24-22| METC18-24-28| METC20-24-16| METC20-24-20| METC20-24-25| METC20-26-16| METC20-26-20| METC20-26-25| METC20-26-32| METC22-27-18| METC22-28-15| METC22-28-20| METC22-29-22| METC22-29-28| METC22-29-36| METC25-30-20| METC25-30-25| METC25-30-32| METC25-32-20| METC25-32-32| METC28-33-22| METC28-36-28| METC28-36-36| METC3-6-10| METC3-6-4| METC3-6-6| METC4-8-12| METC4-8-4| METC4-8-8| METC6-10-10| METC6-10-16| METC6-10-6| METC8-12-12| METC8-12-16| METC8-12-8| METC9-14-14
METC
/pdf/frPDFauto/METC.pdf
/docTech/an/TechCoussinetMETAFRAM.pdf