Componenti per motorotativo
Cuscinetti
Cuscinetto a collare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto a collare
- Materiale Bronzo autolubrificante
-
Diametro Da 3 a 28mm
-
Tipo A collare
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Cuscinetto in bronzo
- Materiale:
Bronzo BP 25 (FU-E10-62)
- Carico statico max.: 20N/mm2
- Carico dinamico max.: 10N/mm2
- Velocità lineare max: 6m/s
- T° d’utilizzo: da -5°C a +90°C
- Olio di saturazione: T100
- Difetto di coassialità tra A e D:
ØA=20mm: tolleranza 50µm
20<ØA=35mm: tolleranza 70µm
ØA>35mm: tolleranza 100µm
- Tolleranza lunghezza
L=10mm: tolleranza ±0,1mm
L>10mm: tolleranza ±1%
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
1,25 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
+50
+200
Sconto
Prezzo
-20%
-30 %
-40%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA(F8)
ØD(s8)
L
ØD1(js13)
M(js14)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
METC10-13-10
10
13
10
16
1,5
1,61 €
2
METC10-13-16
10
13
16
16
1,5
1,91 €
2
METC10-13-20
10
13
20
16
1,5
2,09 €
2
METC10-15-10
10
15
10
20
2,5
2,16 €
2
METC10-15-16
10
15
16
20
2,5
2,66 €
2
METC10-15-20
10
15
20
20
2,5
3,06 €
2
METC10-16-10
10
16
10
22
3,0
2,52 €
2
METC10-16-16
10
16
16
22
3,0
3,30 €
2
METC10-16-8
10
16
8
22
3,0
2,22 €
2
METC12-15-12
12
15
12
18
1,5
1,85 €
2
METC12-15-16
12
15
16
18
1,5
1,85 €
2
METC12-15-20
12
15
20
18
1,5
2,28 €
2
METC12-17-12
12
17
12
22
2,5
2,52 €
2
METC12-17-16
12
17
16
22
2,5
2,99 €
2
METC12-17-20
12
17
20
22
2,5
3,53 €
2
METC12-17-25
12
17
25
22
2,5
4,15 €
2
METC12-18-12
12
18
12
24
3,0
3,06 €
2
METC12-18-20
12
18
20
24
3,0
4,34 €
2
METC12-18-8
12
18
8
24
3,0
2,46 €
2
METC14-18-14
14
18
14
22
2,0
2,39 €
2
METC14-18-18
14
18
18
22
2,0
2,88 €
2
METC14-18-22
14
18
22
22
2,0
3,37 €
2
METC14-20-14
14
20
14
26
3,0
3,74 €
2
METC14-20-18
14
20
18
26
3,0
4,50 €
2
METC14-20-22
14
20
22
26
3,0
5,06 €
2
METC14-20-28
14
20
28
26
3,0
6,14 €
2
METC15-19-16
15
19
16
23
2,0
2,76 €
2
METC15-19-20
15
19
20
23
2,0
3,30 €
2
METC15-21-16
15
21
16
27
3,0
4,34 €
2
METC15-21-25
15
21
25
27
3,0
6,02 €
2
METC15-21-32
15
21
32
27
3,0
7,47 €
2
METC16-20-16
16
20
16
24
2,0
2,93 €
2
METC16-20-20
16
20
20
24
2,0
3,48 €
2
METC16-20-25
16
20
25
24
2,0
4,03 €
2
METC16-22-16
16
22
16
28
3,0
4,63 €
2
METC16-22-20
16
22
20
28
3,0
5,47 €
1
METC16-22-25
16
22
25
28
3,0
6,26 €
2
METC16-22-32
16
22
32
28
3,0
7,40 €
2
METC18-22-18
18
22
18
26
2,0
3,48 €
2
METC18-22-22
18
22
22
26
2,0
4,10 €
1
METC18-22-28
18
22
28
26
2,0
4,81 €
1
METC18-24-18
18
24
18
30
3,0
5,42 €
2
METC18-24-22
18
24
22
30
3,0
6,37 €
1
METC18-24-28
18
24
28
30
3,0
7,70 €
1
METC20-24-16
20
24
16
28
2,0
3,48 €
2
METC20-24-20
20
24
20
28
2,0
4,03 €
2
METC20-24-25
20
24
25
28
2,0
4,75 €
2
METC20-26-16
20
26
16
32
3,0
5,36 €
2
METC20-26-20
20
26
20
32
3,0
6,20 €
2
METC20-26-25
20
26
25
32
3,0
7,58 €
2
METC20-26-32
20
26
32
32
3,0
9,77 €
2
METC22-27-18
22
27
18
32
2,5
5,18 €
2
METC22-28-15
22
28
15
34
3,0
5,30 €
2
METC22-28-20
22
28
20
34
3,0
6,80 €
2
METC22-29-22
22
29
22
36
3,5
8,91 €
1
METC22-29-28
22
29
28
36
3,5
10,85 €
1
METC22-29-36
22
29
36
36
3,5
12,48 €
1
METC25-30-20
25
30
20
35
2,5
6,20 €
2
METC25-30-25
25
30
25
35
2,5
7,10 €
2
METC25-30-32
25
30
32
35
2,5
8,96 €
2
METC25-32-20
25
32
20
39
3,5
9,82 €
2
METC25-32-32
25
32
32
39
3,5
12,66 €
2
METC28-33-22
28
33
22
38
2,5
7,28 €
1
METC28-36-28
28
36
28
44
4,0
14,47 €
2
METC28-36-36
28
36
36
44
4,0
17,59 €
1
METC3-6-10
3
6
10
9
1,5
1,38 €
2
METC3-6-4
3
6
4
9
1,5
1,25 €
2
METC3-6-6
3
6
6
9
1,5
1,25 €
2
METC4-8-12
4
8
12
12
2,0
1,61 €
2
METC4-8-4
4
8
4
12
2,0
1,38 €
2
METC4-8-8
4
8
8
12
2,0
1,49 €
2
METC6-10-10
6
10
10
14
2,0
1,55 €
2
METC6-10-16
6
10
16
14
2,0
1,85 €
2
METC6-10-6
6
10
6
14
2,0
1,55 €
2
METC8-12-12
8
12
12
16
2,0
1,79 €
2
METC8-12-16
8
12
16
16
2,0
2,04 €
2
METC8-12-8
8
12
8
16
2,0
1,61 €
2
METC9-14-14
9
14
14
19
2,5
2,33 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Barre autolubrificanti
Materiale: Bronzo BP25
Diametro: Da 20 a 145mm
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
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
| METC10-13-10| METC10-13-16| METC10-13-20| METC10-15-10| METC10-15-16| METC10-15-20| METC10-16-10| METC10-16-16| METC10-16-8| METC12-15-12| METC12-15-16| METC12-15-20| METC12-17-12| METC12-17-16| METC12-17-20| METC12-17-25| METC12-18-12| METC12-18-20| METC12-18-8| METC14-18-14| METC14-18-18| METC14-18-22| METC14-20-14| METC14-20-18| METC14-20-22| METC14-20-28| METC15-19-16| METC15-19-20| METC15-21-16| METC15-21-25| METC15-21-32| METC16-20-16| METC16-20-20| METC16-20-25| METC16-22-16| METC16-22-20| METC16-22-25| METC16-22-32| METC18-22-18| METC18-22-22| METC18-22-28| METC18-24-18| METC18-24-22| METC18-24-28| METC20-24-16| METC20-24-20| METC20-24-25| METC20-26-16| METC20-26-20| METC20-26-25| METC20-26-32| METC22-27-18| METC22-28-15| METC22-28-20| METC22-29-22| METC22-29-28| METC22-29-36| METC25-30-20| METC25-30-25| METC25-30-32| METC25-32-20| METC25-32-32| METC28-33-22| METC28-36-28| METC28-36-36| METC3-6-10| METC3-6-4| METC3-6-6| METC4-8-12| METC4-8-4| METC4-8-8| METC6-10-10| METC6-10-16| METC6-10-6| METC8-12-12| METC8-12-16| METC8-12-8| METC9-14-14
METC
/pdf/frPDFauto/METC.pdf
/docTech/an/TechCoussinetMETAFRAM.pdf