Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità max. 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T10M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice.

Es.: T10/260/16
A partire da 36,73 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T10/1010/16 72,63 € 1
T10/1080/16 76,63 € 1
T10/1110/16 79,04 € 2
T10/1140/16 80,64 € 1
T10/1150/16 80,99 € 2
T10/1210/16 85,09 € 1
T10/1240/16 87,29 € 2
T10/1250/16 87,55 € 1
T10/1300/16 91,18 € 1
T10/1320/16 92,34 € 1
T10/1350/16 94,20 € 1
T10/1390/16 97,08 € 1
T10/1400/16 97,84 € 1
T10/1420/16 98,95 € 1
T10/1460/16 101,52 € 1
T10/1560/16 105,91 € 1
T10/1610/16 111,39 € 1
T10/1750/16 121,24 € 1
T10/1780/16 123,39 € 1
T10/1880/16 130,74 € 1
T10/1960/16 138,79 € 1
T10/2250/16 171,30 € 1
T10/260/16 36,73 € 1
T10/370/16 39,72 € 2
T10/410/16 41,15 € 1
T10/500/16 44,48 € 2
T10/530/16 45,50 € 1
T10/560/16 47,30 € 1
T10/600/16 48,66 € 1
T10/610/16 48,85 € 1
T10/630/16 50,31 € 2
T10/660/16 51,75 € 1
T10/680/16 46,26 € 2
T10/690/16 53,24 € 1
T10/700/16 55,33 € 2
T10/720/16 55,01 € 1
T10/730/16 52,72 € 1
T10/750/16 58,09 € 1
T10/780/16 58,36 € 1
T10/810/16 60,16 € 1
T10/840/16 62,03 € 1
T10/880/16 64,13 € 1
T10/890/16 64,88 € 2
T10/920/16 66,77 € 1
T10/960/16 68,92 € 1
T10/970/16 69,66 € 1
T10/980/16 70,37 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T10
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| T10/1010/16| T10/1080/16| T10/1110/16| T10/1140/16| T10/1150/16| T10/1210/16| T10/1240/16| T10/1250/16| T10/1300/16| T10/1320/16| T10/1350/16| T10/1390/16| T10/1400/16| T10/1420/16| T10/1460/16| T10/1560/16| T10/1610/16| T10/1750/16| T10/1780/16| T10/1880/16| T10/1960/16| T10/2250/16| T10/260/16| T10/370/16| T10/410/16| T10/500/16| T10/530/16| T10/560/16| T10/600/16| T10/610/16| T10/630/16| T10/660/16| T10/680/16| T10/690/16| T10/700/16| T10/720/16| T10/730/16| T10/750/16| T10/780/16| T10/810/16| T10/840/16| T10/880/16| T10/890/16| T10/920/16| T10/960/16| T10/970/16| T10/980/16
/pdf/frPDFauto/T10courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf