Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità max. 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T10M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza

al codice.

Es.: T10/260/16
A partire da 37,09 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T10/1010/16 73,35 € 1
T10/1080/16 77,40 € 1
T10/1110/16 79,83 € 2
T10/1140/16 81,45 € 1
T10/1150/16 81,80 € 2
T10/1210/16 85,94 € 1
T10/1240/16 88,16 € 2
T10/1250/16 88,43 € 1
T10/1300/16 92,09 € 1
T10/1320/16 93,26 € 1
T10/1350/16 95,14 € 1
T10/1390/16 98,05 € 1
T10/1400/16 98,82 € 1
T10/1420/16 99,94 € 1
T10/1460/16 102,54 € 1
T10/1560/16 106,97 € 1
T10/1610/16 112,50 € 1
T10/1750/16 122,45 € 1
T10/1780/16 124,62 € 1
T10/1880/16 132,05 € 1
T10/1960/16 140,18 € 1
T10/2250/16 173,01 € 1
T10/260/16 37,09 € 1
T10/370/16 40,12 € 2
T10/410/16 41,56 € 1
T10/500/16 44,93 € 2
T10/530/16 45,96 € 1
T10/560/16 47,78 € 1
T10/600/16 49,14 € 1
T10/610/16 49,34 € 1
T10/630/16 50,81 € 2
T10/660/16 52,26 € 1
T10/680/16 46,72 € 1
T10/690/16 53,77 € 1
T10/700/16 55,88 € 2
T10/720/16 55,56 € 1
T10/730/16 53,25 € 1
T10/750/16 58,67 € 1
T10/780/16 58,94 € 1
T10/810/16 60,76 € 1
T10/840/16 62,65 € 1
T10/880/16 64,77 € 1
T10/890/16 65,53 € 2
T10/920/16 67,44 € 1
T10/960/16 69,61 € 2
T10/970/16 70,36 € 1
T10/980/16 71,08 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T10
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T10/1010/16| T10/1080/16| T10/1110/16| T10/1140/16| T10/1150/16| T10/1210/16| T10/1240/16| T10/1250/16| T10/1300/16| T10/1320/16| T10/1350/16| T10/1390/16| T10/1400/16| T10/1420/16| T10/1460/16| T10/1560/16| T10/1610/16| T10/1750/16| T10/1780/16| T10/1880/16| T10/1960/16| T10/2250/16| T10/260/16| T10/370/16| T10/410/16| T10/500/16| T10/530/16| T10/560/16| T10/600/16| T10/610/16| T10/630/16| T10/660/16| T10/680/16| T10/690/16| T10/700/16| T10/720/16| T10/730/16| T10/750/16| T10/780/16| T10/810/16| T10/840/16| T10/880/16| T10/890/16| T10/920/16| T10/960/16| T10/970/16| T10/980/16
/pdf/frPDFauto/T10courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf