Manopola

- Forma Zigrinata - Cieco
- Fissaggio Femmina
- Materiale Tecnopolimero, inserto ottone

Volantino di serraggio

Info

- Vedere anche le manopole zigrinate con gambo filettato BMM per fare un assemblaggio bullonato manuale

- Venduto a multipli
A partire da 1,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BMF15-M4 1,45 € 2
BMF15-M5 1,49 € 1
BMF22-M5 1,69 € 1
BMF22-M6 1,69 € 2
BMF22-M8 1,82 € 1
BMF26-M5 1,73 € 1
BMF26-M6 1,88 € 2
BMF26-M8 1,88 € 1
BMF32-M6 1,92 € 1
BMF32-M8 2,01 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manopola
Forma: zigrinata
Fissaggio: Maschio
Materiale: Tecnopolimero, gambo acciaio
Manopola
Forma: zigrinata
Fissaggio: Maschio
Materiale: Tecnopolimero, gambo inox
Volantino a lobi
Materiale: Poliammide
Tipo: Con alesaggio quadrato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BMF15-M4| BMF15-M5| BMF22-M5| BMF22-M6| BMF22-M8| BMF26-M5| BMF26-M6| BMF26-M8| BMF32-M6| BMF32-M8
BMF
/pdf/frPDFauto/BMF.pdf