Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiPerni autobloccanti Perno autobloccante inox temprato ad anello

Perno autobloccante inox temprato ad anello INOX

- Tipo Con impugnatura ad anello


- Imbastitore autobloccante

- Materiali:

Perno inox 630 temprato 40HRc passivato

Impugnatura e pulsante inox 303 passivato

Molla inox

Sfere inox 440C temprato 58HRc e passivato


Vantaggi

- Sbloccaggio rapido per le operazioni di assemblaggio ripetitive

- Il perno in inox temprato ha una resistenza elevata e può sopportare sollecitazioni estreme con la massima resistenza all’usura


Montaggio

- Prevedere un alesaggio con tolleranza H11
A partire da 38,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAB5-10/PA/SS 41,61 € 1
BAB5-15/PA/SS 41,61 € 1
BAB5-20/PA/SS 41,61 € 1
BAB5-25/PA/SS 41,61 € 1
BAB5-30/PA/SS 42,46 € 1
BAB5-35/PA/SS 42,46 € 1
BAB5-40/PA/SS 42,46 € 1
BAB5-45/PA/SS 42,77 € 1
BAB5-50/PA/SS 42,77 € 1
BAB5-60/PA/SS 47,76 € 1
BAB5-70/PA/SS 47,76 € 1
BAB5-80/PA/SS 47,76 € 1
BAB5-90/PA/SS 49,29 € 1
BAB5-100/PA/SS 56,91 € 1
BAB6-10/PA/SS 38,28 € 1
BAB6-15/PA/SS 38,28 € 1
BAB6-20/PA/SS 41,34 € 1
BAB6-25/PA/SS 41,34 € 1
BAB6-30/PA/SS 43,91 € 1
BAB6-35/PA/SS 43,91 € 1
BAB6-40/PA/SS 43,91 € 1
BAB6-45/PA/SS 46,40 € 1
BAB6-50/PA/SS 46,40 € 1
BAB6-60/PA/SS 48,27 € 1
BAB6-70/PA/SS 48,27 € 1
BAB6-80/PA/SS 48,27 € 1
BAB6-90/PA/SS 50,50 € 1
BAB6-100/PA/SS 52,83 € 1
BAB8-10/PA/SS 44,27 € 1
BAB8-15/PA/SS 44,27 € 1
BAB8-20/PA/SS 44,27 € 1
BAB8-25/PA/SS 44,27 € 1
BAB8-30/PA/SS 47,76 € 1
BAB8-35/PA/SS 47,76 € 1
BAB8-40/PA/SS 51,21 € 1
BAB8-45/PA/SS 51,21 € 1
BAB8-50/PA/SS 51,21 € 1
BAB8-60/PA/SS 54,80 € 1
BAB8-70/PA/SS 54,80 € 1
BAB8-80/PA/SS 54,80 € 1
BAB8-90/PA/SS 56,07 € 1
BAB8-100/PA/SS 56,07 € 1
BAB10-15/PA/SS 47,28 € 1
BAB10-20/PA/SS 47,28 € 1
BAB10-25/PA/SS 47,28 € 1
BAB10-30/PA/SS 53,31 € 1
BAB10-35/PA/SS 53,31 € 1
BAB10-40/PA/SS 53,31 € 1
BAB10-45/PA/SS 53,31 € 1
BAB10-50/PA/SS 53,31 € 1
BAB10-60/PA/SS 62,62 € 1
BAB10-70/PA/SS 62,62 € 1
BAB10-80/PA/SS 62,62 € 1
BAB10-90/PA/SS 65,08 € 1
BAB10-100/PA/SS 65,08 € 1
BAB12-20/PA/SS 63,01 € 1
BAB12-25/PA/SS 63,01 € 1
BAB12-30/PA/SS 68,85 € 1
BAB12-35/PA/SS 68,85 € 1
BAB12-40/PA/SS 68,85 € 1
BAB12-45/PA/SS 80,30 € 1
BAB12-50/PA/SS 80,30 € 1
BAB12-60/PA/SS 80,30 € 1
BAB12-70/PA/SS 80,30 € 1
BAB12-80/PA/SS 80,30 € 1
BAB12-90/PA/SS 94,26 € 1
BAB12-100/PA/SS 94,26 € 1
BAB16-25/PA/SS 92,36 € 1
BAB16-30/PA/SS 105,33 € 1
BAB16-35/PA/SS 105,33 € 1
BAB16-40/PA/SS 105,33 € 1
BAB16-45/PA/SS 105,33 € 1
BAB16-50/PA/SS 105,33 € 1
BAB16-60/PA/SS 118,31 € 1
BAB16-70/PA/SS 118,31 € 1
BAB16-80/PA/SS 118,31 € 1
BAB16-90/PA/SS 131,28 € 1
BAB16-100/PA/SS 131,28 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno di sollevamento autobloccante
Tipo: Autobloccante
T° di utilizzo max: +250° C
Perno autobloccante
Materiale: Acciaio
Tipo: ad anello
Perno autobloccante a sfere
Materiale : Inox temprato
Utilizzo : Per un bloccaggio semplice e rapido
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAB5-10/PA/SS| BAB5-15/PA/SS| BAB5-20/PA/SS| BAB5-25/PA/SS| BAB5-30/PA/SS| BAB5-35/PA/SS| BAB5-40/PA/SS| BAB5-45/PA/SS| BAB5-50/PA/SS| BAB5-60/PA/SS| BAB5-70/PA/SS| BAB5-80/PA/SS| BAB5-90/PA/SS| BAB5-100/PA/SS| BAB6-10/PA/SS| BAB6-15/PA/SS| BAB6-20/PA/SS| BAB6-25/PA/SS| BAB6-30/PA/SS| BAB6-35/PA/SS| BAB6-40/PA/SS| BAB6-45/PA/SS| BAB6-50/PA/SS| BAB6-60/PA/SS| BAB6-70/PA/SS| BAB6-80/PA/SS| BAB6-90/PA/SS| BAB6-100/PA/SS| BAB8-10/PA/SS| BAB8-15/PA/SS| BAB8-20/PA/SS| BAB8-25/PA/SS| BAB8-30/PA/SS| BAB8-35/PA/SS| BAB8-40/PA/SS| BAB8-45/PA/SS| BAB8-50/PA/SS| BAB8-60/PA/SS| BAB8-70/PA/SS| BAB8-80/PA/SS| BAB8-90/PA/SS| BAB8-100/PA/SS| BAB10-15/PA/SS| BAB10-20/PA/SS| BAB10-25/PA/SS| BAB10-30/PA/SS| BAB10-35/PA/SS| BAB10-40/PA/SS| BAB10-45/PA/SS| BAB10-50/PA/SS| BAB10-60/PA/SS| BAB10-70/PA/SS| BAB10-80/PA/SS| BAB10-90/PA/SS| BAB10-100/PA/SS| BAB12-20/PA/SS| BAB12-25/PA/SS| BAB12-30/PA/SS| BAB12-35/PA/SS| BAB12-40/PA/SS| BAB12-45/PA/SS| BAB12-50/PA/SS| BAB12-60/PA/SS| BAB12-70/PA/SS| BAB12-80/PA/SS| BAB12-90/PA/SS| BAB12-100/PA/SS| BAB16-25/PA/SS| BAB16-30/PA/SS| BAB16-35/PA/SS| BAB16-40/PA/SS| BAB16-45/PA/SS| BAB16-50/PA/SS| BAB16-60/PA/SS| BAB16-70/PA/SS| BAB16-80/PA/SS| BAB16-90/PA/SS| BAB16-100/PA/SS
BAB
/pdf/frPDFauto/BABPass.pdf