Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio DIN08B-1

- Passo 12.7mm (DIN08B-1)
- Diametro rullo 8.51mm
- Serie Economica


- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN08B-1)

- Diam. Rullo 8.51mm

- Materiale:

Acciaio C43

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

può variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBR-500, SBS-500
A partire da 2,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-10 4,02 € 2
PCS50-12 5,35 € 2
PCS50-15 6,76 € 2
PCS50-16 7,49 € 2
PCS50-18 8,11 € 2
PCS50-20 10,48 € 2
PCS50-21 11,11 € 2
PCS50-22 11,48 € 2
PCS50-23 11,90 € 1
PCS50-24 12,66 € 2
PCS50-25 12,91 € 2
PCS50-26 13,74 € 2
PCS50-27 13,93 € 1
PCS50-28 14,28 € 2
PCS50-29 16,18 € 2
PCS50-30 18,00 € 2
PCS50-31 18,92 € 1
PCS50-32 19,18 € 2
PCS50-33 19,39 € 1
PCS50-34 21,75 € 1
PCS50-35 22,37 € 1
PCS50-36 24,79 € 2
PCS50-37 25,47 € 1
PCS50-38 25,63 € 1
PCS50-39 26,91 € 1
PCS50-40 27,43 € 2
PCS50-8 2,31 € 2
PCS50-9 3,47 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pattino largo

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS50-10| PCS50-12| PCS50-15| PCS50-16| PCS50-18| PCS50-20| PCS50-21| PCS50-22| PCS50-23| PCS50-24| PCS50-25| PCS50-26| PCS50-27| PCS50-28| PCS50-29| PCS50-30| PCS50-31| PCS50-32| PCS50-33| PCS50-34| PCS50-35| PCS50-36| PCS50-37| PCS50-38| PCS50-39| PCS50-40| PCS50-8| PCS50-9
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS50.pdf