Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Inserto auto-maschiante a passo grosso

Inserto auto-maschiante a passo grosso

- Tipo Con colletto - filetto largo
- Materiale acciaio
- Per Materiali teneri

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti autofilettanti con filettatura esterna a filetto largo

- Con flangia

- Montaggio per deformazione non servono

attrezzi specifici

- Con impronta esagonale per il montaggio

- In acciaio zincato bianco


Applications

- Utilizzo con plastica tenera, gomma, legno tenero


Vantaggi

- La flangia evita che la boccola entri nel preforo


Info

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante
A partire da 32,68 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS150-M4/B 32,68 € 2
INS150-M5/B 40,67 € 2
INS150-M6/B 47,88 € 2
INS150-M8/B 79,84 € 2
INS150-M10/B 93,27 € 2
INS150-M12/B 112,49 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserto auto-maschiante a passo grosso
Tipo: Filetto largo
Materiale: acciaio
Per: Materiali teneri
Inserto autofilettante
Tipo: Box kit - Per legno
Materiale: Acciaio zincato bianco
Boccola autofilettante - Attrezzo
Tipo: Strumento di posa

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| INS150-M4/B| INS150-M5/B| INS150-M6/B| INS150-M8/B| INS150-M10/B| INS150-M12/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS150.pdf