Moschettone DIN5299 acciaio -10% sulle tariffe 2024

- Materiale Acciaio
- Diametro toro Da 5 a 12mm

A partire da 1,44 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +40 +60 +80 +100 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
MAC5-50   1,44 € 2
MAC6-60   1,63 € 2
MAC7-70   2,22 € 2
MAC8-80   2,25 € 2
MAC9-90   2,48 € 1
MAC10-100   3,01 € 1
MAC11-120   3,92 € 1
MAC12-140   5,32 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Moschettone inox
Materiale: Inox
Diametro: 5 a 12mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MAC5-50| MAC6-60| MAC7-70| MAC8-80| MAC9-90| MAC10-100| MAC11-120| MAC12-140
MAC
/pdf/frPDFauto/MAC.pdf