Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø100

Piede snodato con base stampata Ø100

- Diametro base Ø 100
- Materiale Acciaio


- Piede snodato: +/-5° rispetto all’asse

- Finitura lucida o sabbiata della base

per la versione inox

- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40

Stelo: acciaio zincato consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR vulcanizzata

durezza 80° shore

Opzioni

- Altre dimensioni

dello stelo su richiesta
A partire da 31,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +15 +20 +25 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTA100-16-100 31,39 € 2
PTA100-16-150 34,49 € 2
PTA100-16-200 35,62 € 2
PTA100-20-100 32,90 € 2
PTA100-20-150 36,54 € 1
PTA100-20-200 40,17 € 1
PTA100-24-100 38,89 € 1
PTA100-24-150 42,67 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø150
Diametro base: Ø 150
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTA100-16-100| PTA100-16-150| PTA100-16-200| PTA100-20-100| PTA100-20-150| PTA100-20-200| PTA100-24-100| PTA100-24-150
PTA
/pdf/frPDFauto/PTA100.pdf