Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 40
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità

e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni,

i carichi statici

indicati saranno più

deboli
A partire da 5,68 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR40-8-100 8,74 € 2
PR40-8-50 6,31 € 2
PR40-6-25 5,68 € 1
PR40-6-50 6,43 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato semplice
Tipo: Piede inclinabile senza suola antiscivolo
Carico max: Fino a 7700N
Angolo d'inclinazione: +/-10°
Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N
Support base (tripod)
Material: Plastic

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR40-8-100| PR40-8-50| PR40-6-25| PR40-6-50
PR
/pdf/frPDFauto/PR40.pdf