Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineRuote per viti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Bronzo
- Modulo 1.0
- Passo 3.142mm


Info

- Passo 3,142mm

- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite W1-1,

Ruota M1-20/1

- L’associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi.

Negli altri casi si raccomanda l’associazione

vite acciaio/ruota delrin

A partire da 49,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M1-100/1 381,21 € 1
M1-100/2 381,21 € 1
M1-100/3 381,21 € 1
M1-100/4 381,21 € 1
M1-110/1 381,21 € 1
M1-110/2 381,21 € 1
M1-110/3 381,21 € 1
M1-110/4 381,21 € 1
M1-12/1 49,30 € 1
M1-12/2 49,30 € 1
M1-12/3 49,30 € 1
M1-12/4 49,30 € 1
M1-15/1 51,03 € 1
M1-15/2 51,03 € 1
M1-15/3 51,03 € 1
M1-15/4 51,03 € 1
M1-18/1 53,16 € 1
M1-18/2 53,16 € 1
M1-18/3 53,16 € 1
M1-18/4 53,16 € 1
M1-20/1 53,68 € 2
M1-20/2 53,68 € 1
M1-20/3 53,68 € 1
M1-20/4 53,68 € 1
M1-24/1 56,48 € 1
M1-24/2 56,48 € 1
M1-24/3 56,48 € 1
M1-24/4 56,48 € 1
M1-25/1 59,00 € 2
M1-25/2 59,00 € 1
M1-25/3 59,00 € 1
M1-25/4 59,00 € 1
M1-28/1 61,18 € 1
M1-28/2 61,18 € 1
M1-28/3 61,18 € 1
M1-28/4 61,18 € 1
M1-30/1 63,13 € 2
M1-30/2 63,13 € 1
M1-30/3 63,13 € 1
M1-30/4 63,13 € 1
M1-32/1 66,36 € 1
M1-32/2 66,36 € 1
M1-32/4 66,36 € 1
M1-40/1 89,63 € 2
M1-40/2 89,63 € 1
M1-40/3 89,63 € 1
M1-40/4 89,63 € 1
M1-42/1 91,62 € 1
M1-42/2 91,62 € 1
M1-42/3 91,62 € 1
M1-42/4 91,62 € 1
M1-48/1 111,11 € 1
M1-48/2 111,11 € 1
M1-48/3 111,11 € 1
M1-48/4 111,11 € 1
M1-50/1 119,60 € 1
M1-50/2 119,60 € 1
M1-50/3 119,60 € 1
M1-50/4 119,60 € 1
M1-60/1 131,76 € 1
M1-60/2 131,76 € 1
M1-60/3 131,76 € 1
M1-60/4 131,76 € 1
M1-78/1 171,89 € 1
M1-78/2 171,89 € 1
M1-78/3 171,89 € 1
M1-78/4 171,89 € 1
M1-80/1 195,56 € 1
M1-80/2 195,56 € 1
M1-80/3 195,56 € 1
M1-80/4 195,56 € 1
M1-90/1 243,10 € 1
M1-90/2 243,10 € 1
M1-90/3 243,10 € 1
M1-90/4 243,10 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M1-100/1| M1-100/2| M1-100/3| M1-100/4| M1-110/1| M1-110/2| M1-110/3| M1-110/4| M1-12/1| M1-12/2| M1-12/3| M1-12/4| M1-15/1| M1-15/2| M1-15/3| M1-15/4| M1-18/1| M1-18/2| M1-18/3| M1-18/4| M1-20/1| M1-20/2| M1-20/3| M1-20/4| M1-24/1| M1-24/2| M1-24/3| M1-24/4| M1-25/1| M1-25/2| M1-25/3| M1-25/4| M1-28/1| M1-28/2| M1-28/3| M1-28/4| M1-30/1| M1-30/2| M1-30/3| M1-30/4| M1-32/1| M1-32/2| M1-32/4| M1-40/1| M1-40/2| M1-40/3| M1-40/4| M1-42/1| M1-42/2| M1-42/3| M1-42/4| M1-48/1| M1-48/2| M1-48/3| M1-48/4| M1-50/1| M1-50/2| M1-50/3| M1-50/4| M1-60/1| M1-60/2| M1-60/3| M1-60/4| M1-78/1| M1-78/2| M1-78/3| M1-78/4| M1-80/1| M1-80/2| M1-80/3| M1-80/4| M1-90/1| M1-90/2| M1-90/3| M1-90/4
/pdf/frPDFauto/M1.pdf