Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 0.8
- Passo 2.513mm


- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: plastica delrin

Ruota: plastica delrin

- Delrin: T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 170 denti
A partire da 29,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZSW0.8-2 54,16 € 1
ZSW0.8-3 56,73 € 1
ZSW0.8-4 59,42 € 1
ZW0.8-1 29,98 € 1
ZW0.8-2 31,23 € 1
ZW0.8-3 33,86 € 1
ZW0.8-4 36,70 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZSW0.8-2| ZSW0.8-3| ZSW0.8-4| ZW0.8-1| ZW0.8-2| ZW0.8-3| ZW0.8-4
ZSW
/pdf/frPDFauto/M0.8.pdf