Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti per sistemi asservitiGiunti miniatura Giunto a soffietto Gerwah®

Giunto a soffietto Gerwah®

- Coppia da 0.4 a 10Nm
- Tipo Miniatura con vite a pressione

- Senza gioco, senza manutenzione

- Materiali:

Mozzo: alluminio anodizzato

Soffietto: inox

- Disallineamento angolare da 1.2° a 2° a seconda della lunghezza

- Rigidità torsionale elevata

- Basso momento d’inerzia

- Accoppiamento albero/mozzo senza gioco

- Tolleranze di montaggio raccomandate H7/g6

- Velocità max 15000 g/min

- T° d’utilizzo: da -30°C a +100°C

- Alesaggio a scelta tra il Ø min. e il Ø max da precisare al momento dell’ordine


Opzioni

- Cava chiavetta a norma DIN6885 su richiesta (Tolleranza JS9)

- Orientamento delle cave per chiavetta a 180° l’una rispetto all’altra


Info

- La serie DK non esiste più ed è sostituita dalla serie DKN
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto a soffietto
Materiale: Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

/pdf/frPDFauto/DKN.pdf