Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica

Ingranaggio dritto in plastica

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 3.00


- Componenti lavorati

- Classe di precisione 9

- Angolo di pressione 20°

- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
A partire da 32,19 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZG3-10 32,19 € 1
ZG3-11 32,19 € 1
ZG3-12 32,19 € 1
ZG3-13 33,38 € 1
ZG3-14 39,63 € 1
ZG3-15 40,96 € 2
ZG3-16 43,42 € 1
ZG3-17 45,81 € 1
ZG3-18 48,34 € 1
ZG3-19 50,18 € 1
ZG3-20 52,17 € 2
ZG3-21 72,93 € 1
ZG3-22 75,37 € 1
ZG3-23 77,83 € 1
ZG3-24 80,18 € 2
ZG3-25 84,91 € 2
ZG3-26 95,07 € 1
ZG3-27 97,42 € 1
ZG3-28 100,09 € 1
ZG3-29 104,05 € 1
ZG3-30 107,84 € 2
ZG3-31 124,36 € 1
ZG3-32 128,78 € 1
ZG3-33 135,88 € 1
ZG3-34 150,33 € 1
ZG3-35 161,81 € 1
ZG3-36 168,05 € 1
ZG3-37 173,69 € 1
ZG3-38 176,22 € 1
ZG3-39 192,09 € 1
ZG3-40 194,92 € 1
ZG3-41 198,40 € 1
ZG3-42 203,43 € 1
ZG3-43 218,94 € 1
ZG3-44 245,66 € 1
ZG3-45 304,86 € 1
ZG3-46 304,86 € 1
ZG3-47 304,86 € 1
ZG3-48 304,86 € 1
ZG3-49 304,86 € 1
ZG3-50 345,88 € 1
ZG3-51 357,93 € 1
ZG3-52 370,08 € 1
ZG3-53 370,08 € 1
ZG3-54 430,02 € 1
ZG3-55 430,02 € 1
ZG3-56 430,02 € 1
ZG3-57 430,02 € 1
ZG3-58 430,02 € 1
ZG3-59 513,90 € 1
ZG3-60 528,39 € 1
ZG3-61 534,37 € 1
ZG3-62 534,37 € 1
ZG3-63 534,37 € 1
ZG3-64 534,37 € 1
ZG3-65 847,21 € 1
ZG3-68 847,21 € 1
ZG3-70 847,21 € 1
ZG3-72 847,21 € 1
ZG3-9 32,19 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 3.00
Serie: Economica
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 3.00
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZG3-10| ZG3-11| ZG3-12| ZG3-13| ZG3-14| ZG3-15| ZG3-16| ZG3-17| ZG3-18| ZG3-19| ZG3-20| ZG3-21| ZG3-22| ZG3-23| ZG3-24| ZG3-25| ZG3-26| ZG3-27| ZG3-28| ZG3-29| ZG3-30| ZG3-31| ZG3-32| ZG3-33| ZG3-34| ZG3-35| ZG3-36| ZG3-37| ZG3-38| ZG3-39| ZG3-40| ZG3-41| ZG3-42| ZG3-43| ZG3-44| ZG3-45| ZG3-46| ZG3-47| ZG3-48| ZG3-49| ZG3-50| ZG3-51| ZG3-52| ZG3-53| ZG3-54| ZG3-55| ZG3-56| ZG3-57| ZG3-58| ZG3-59| ZG3-60| ZG3-61| ZG3-62| ZG3-63| ZG3-64| ZG3-65| ZG3-68| ZG3-70| ZG3-72| ZG3-9
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG3.pdf