Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo T


- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità max. 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T10M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice.

Es.: T10/260/16
A partire da 51,46 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
T10/1010/25 103,61 € 1
T10/1080/25 110,24 € 1
T10/1110/25 122,82 € 1
T10/1140/25 116,22 € 1
T10/1150/25 116,85 € 1
T10/1210/25 123,16 € 1
T10/1240/25 125,68 € 1
T10/1250/25 126,87 € 1
T10/1300/25 131,71 € 1
T10/1320/25 133,51 € 1
T10/1350/25 136,46 € 1
T10/1390/25 140,58 € 1
T10/1400/25 141,24 € 1
T10/1420/25 143,07 € 1
T10/1460/25 146,85 € 1
T10/1500/25 163,14 € 1
T10/1560/25 155,66 € 1
T10/1610/25 161,22 € 1
T10/1750/25 176,71 € 1
T10/1780/25 179,98 € 1
T10/1880/25 191,11 € 1
T10/1960/25 202,18 € 1
T10/2250/25 254,04 € 1
T10/260/25 51,46 € 1
T10/370/25 56,02 € 1
T10/410/25 57,79 € 2
T10/500/25 61,45 € 2
T10/530/25 63,02 € 1
T10/560/25 65,16 € 2
T10/600/25 66,70 € 2
T10/610/25 67,44 € 1
T10/630/25 68,85 € 1
T10/660/25 71,08 € 1
T10/680/25 78,63 € 1
T10/690/25 73,35 € 1
T10/700/25 66,50 € 2
T10/720/25 75,90 € 1
T10/730/25 83,09 € 1
T10/750/25 85,01 € 1
T10/780/25 80,69 € 1
T10/810/25 83,25 € 1
T10/840/25 85,94 € 1
T10/880/25 89,58 € 1
T10/890/25 91,06 € 1
T10/920/25 94,00 € 1
T10/960/25 98,39 € 1
T10/970/25 99,60 € 1
T10/980/25 100,62 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T10
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T10/1010/25| T10/1080/25| T10/1110/25| T10/1140/25| T10/1150/25| T10/1210/25| T10/1240/25| T10/1250/25| T10/1300/25| T10/1320/25| T10/1350/25| T10/1390/25| T10/1400/25| T10/1420/25| T10/1460/25| T10/1500/25| T10/1560/25| T10/1610/25| T10/1750/25| T10/1780/25| T10/1880/25| T10/1960/25| T10/2250/25| T10/260/25| T10/370/25| T10/410/25| T10/500/25| T10/530/25| T10/560/25| T10/600/25| T10/610/25| T10/630/25| T10/660/25| T10/680/25| T10/690/25| T10/700/25| T10/720/25| T10/730/25| T10/750/25| T10/780/25| T10/810/25| T10/840/25| T10/880/25| T10/890/25| T10/920/25| T10/960/25| T10/970/25| T10/980/25
/pdf/frPDFauto/T10courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf