Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatoreManopola a pressione Manopola a pressione

Manopola a pressione

- Materiale PVC nero
- Per Tubo Ø18 e Ø22

Knurled cylindrical handle

- Smooth blind hole

- Working T°: 0°C to +70°C

- Material: Black PVC


Assembly

- Fit using a mallet, no adhesive required


Advantages

- Ergonomic handle for excellent grip
A partire da 4,68 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +60 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PSPD40-112-18   4,68 € 2
PSPD40-112-22   4,68 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Conical flexible shaft handlee Ø22
Material: Black PVC
For: Shafts Ø7 to Ø14
Conical flexible shaft handle Ø20
Material: Black PVC
For: Shafts Ø6 to Ø12

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PSPD40-112-18| PSPD40-112-22
PSPD
/pdf/frPDFauto/PSPD40.pdf