Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatoreSfere portanti Sfera portante a incastro cilindrico

Sfera portante a incastro cilindrico

- Per carico Forte
- Materiale Corpo acciaio / sfere acciaio
- Tipo A incastro cilindrico

Sfera portante per la movimentazione corpo massiccio

- Sfera portante per la movimentazione

corpo massiccio

- Per carico forte

- Corpo e calotte lavorati

- Lubrificazione a vita

- Orientamento: orizzontale e sfera verso l’alto

- Foro di drenaggio unico

- Velocità massima: 1,5 m/s

- T°. d’utilizzo: da -30 a +100°C

- Materiali:

BPH/AS: corpo in acciaio zincato e sfere in acciaio inox 420

Vantaggi

- Buona resistenza agli urti
A partire da 9,49 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPH15-24 9,49 € 2
BPH22-36 12,40 € 1
BPH30-45 18,50 € 1
BPH45-62 55,47 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Sfera portante fissaggio con perno filettato
Per carico: Forte
Materiale: Corpo acciaio / sfere acciaio
Tipo: Fissaggio con perno filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPH15-24| BPH22-36| BPH30-45| BPH45-62
BPH
/pdf/frPDFauto/BPH.pdf
/docTech/an/techBillesPorteuses.pdf