Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - acciaio

Pignone a catena - acciaio

- Passo 6.35mm
- Diametro rullo 3.30mm
- Serie Economica


- Passo 1/4” (6,35mm)

- Diam. rullo 3,3mm

- Matieriale:

Acciaio C45 UNI7845

- Componenti non modificabili a nostra cura

-**Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione


Accessori

- Catena codice SUA-250/M
A partire da 2,24 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS25-9 2,25 € 1
PCS25-10 2,36 € 2
PCS25-11 3,06 € 1
PCS25-12 3,52 € 1
PCS25-13 3,51 € 1
PCS25-14 3,72 € 2
PCS25-15 3,96 € 2
PCS25-16 3,94 € 2
PCS25-17 4,00 € 1
PCS25-18 4,14 € 2
PCS25-19 4,24 € 1
PCS25-20 4,34 € 2
PCS25-21 4,67 € 2
PCS25-25 5,63 € 1
PCS25-28 7,13 € 1
PCS25-29 7,53 € 1
PCS25-30 7,59 € 1
PCS25-32 8,81 € 1
PCS25-33 9,20 € 1
PCS25-34 9,31 € 1
PCS25-35 9,74 € 1
PCS25-36 10,22 € 1
PCS25-37 11,98 € 1
PCS25-38 13,22 € 1
PCS25-39 14,43 € 1
PCS25-40 15,81 € 2
PCS25-8 2,24 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Acciaio
Passo: 4 to 19.05mm (DIN 8187)
Giunzione per catena al metro
Tipo: Maglia di giunzione - acciaio
Passo: 4 a 19.05mm

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS25-9| PCS25-10| PCS25-11| PCS25-12| PCS25-13| PCS25-14| PCS25-15| PCS25-16| PCS25-17| PCS25-18| PCS25-19| PCS25-20| PCS25-21| PCS25-25| PCS25-28| PCS25-29| PCS25-30| PCS25-32| PCS25-33| PCS25-34| PCS25-35| PCS25-36| PCS25-37| PCS25-38| PCS25-39| PCS25-40| PCS25-8
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS25ECO.pdf