MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Indicizzazione e posizionamento
Pistoncini a molla
Pistoncino a molla
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Pistoncino a molla
- Tipo miniatura
-
Tipo Senza bloccaggio
-
Per lamiere sottili
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Perno di posizionamento
Spina di posizionamento
Caratteristiche complete
A partire da
10,23 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD1
ØD2
L1
ØD3
ØD4
L2
L3
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BIM4-8-26.5
4
M8x0,75
26,5
21
15
5
5
10,23 €
2
BIM5-8-26.5
5
M8x0,75
26,5
21
15
5
5
10,52 €
2
BIM6-10-34
6
M10x1
34
25
18
7
7
12,37 €
2
BIM7-10-34
7
M10x1
34
25
18
7
7
12,98 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pistoncino a molla
Tipo: Per lamiera
Versione: Senza bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: con flangia
Versione: Senza bloccaggio
Pistoncino a molla
Tipo: Bloccabile - Acciaio
Materiale: acciaio classe 5.8
Pistoncino a molla
Tipo: con anello
Materiale: Acciaio, spina in acciaio temprato
Utilizzo: Tirare l'anello per sbloccare
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| BIM4-8-26.5| BIM5-8-26.5| BIM6-10-34| BIM7-10-34
BIM
/pdf/frPDFauto/BIM.pdf
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
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.