Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio non temprato
- Modulo 1.25
- Passo 3.927mm


- Passo 3,927mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni.

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 110 denti
A partire da 48,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
W1.25-1 48,99 € 1
W1.25-2 51,85 € 1
W1.25-3 56,88 € 1
W1.25-4 59,40 € 1
SW1.25-1 90,48 € 1
SW1.25-2 92,95 € 1
SW1.25-3 99,22 € 1
SW1.25-4 100,68 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Coppia in uscita: fino a 8.80 Nm
Entrata: albero
Tipo: P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| W1.25-1| W1.25-2| W1.25-3| W1.25-4| SW1.25-1| SW1.25-2| SW1.25-3| SW1.25-4
SW
/pdf/frPDFauto/M1.25.pdf