Rinvio angolare

- Coppia in uscita da 0.20 a 2 Nm
- Tipo T
- Velocità massima in entrata (g/min) 2000


- Rapporti da 1:1 a 4:1

- Gioco ridotto in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità massima in entrata: 2000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,56 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del

cliente
A partire da 456,38 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BL8-1 456,38 € 1
BL8-2 456,38 € 1
BL8-3 456,38 € 1
BL8-4 456,38 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BL8-1| BL8-2| BL8-3| BL8-4
BL
/pdf/frPDFauto/BL8.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf